18ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,388件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。外れにくいイヤーフックタイプです。
    セット内容本体、取扱説明書、保証書
  • ワイヤレスガイドシステム サンワサプライ

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
    セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
  • アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J ICOM(アイコム)

    アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J

    ICOM(アイコム)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
    付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • ヘルメット取付式ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ヘルメット取付式ヘッドセット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6438適合機種CL70A、CL40、FTH-314、FTH-314L、FTH-635、VXD1、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル水素充電式電池 ウェッジ

    ニッケル水素充電式電池

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    Wedge Talkie(ウェッジトーキー)専用の充電用バッテリーです。本商品を装着することで、充電運用が可能です。
  • ACアダプター ウェッジ

    ACアダプター

    ウェッジ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    Wedge Talkie(ウェッジトーキー)を充電するACアダプターです。連結型2口充電器を最大5連結させて使用することが可能です。
  • イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0433適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
  • ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番267-9476適合機種IC-4110/IC-4188D幅(mm)30高さ(mm)70品名ベルトクリップ奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • グースネックコンデンサマイク TOA

    グースネックコンデンサマイク

    TOA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
    付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
  • ダイナミックマイク TOA

    ダイナミックマイク

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
    付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)475形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
  • ヘルメットクリップ2個セット アルインコ

    ヘルメットクリップ2個セット

    アルインコ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10
  • 電池蓋ストッパー アルインコ

    電池蓋ストッパー

    アルインコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池蓋 アルインコ

    電池蓋

    アルインコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)
  • チューブ式アダプター アルインコ

    チューブ式アダプター

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME-21AB、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A、EME-62A
  • 耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015 アルインコ

    耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    8日以内出荷
    適合機種EME-57A
  • 耳掛けフック (FP0411)×3個入り AD014 アルインコ

    耳掛けフック (FP0411)×3個入り AD014

    アルインコ
    899税込989
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合機種EME-57A
  • 【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池) アルインコ

    【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池)

    アルインコ
    4,398税込4,838
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
    付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)76(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約75防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど通話方式交互サービス分類レンタル
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie® インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N送信機(中継機)

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • 特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー

    バーテックススタンダード
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
    質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22TKG品番9-2074-0101
  • ソフトケース KENWOOD

    ソフトケース

    KENWOOD
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソフトケ-ス
  • 12連充電スタンド EDC303 アルインコ

    12連充電スタンド EDC303

    アルインコ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    同時に12台まで対象の無線機を充電可能。
    トラスコ品番357-4743対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能
    付属品UX1615S対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
    セット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    付属品連結用ケーブル対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12
  • 標準充電器 アルインコ

    標準充電器

    アルインコ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P11
  • デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ アルインコ

    デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)100
  • シガー DC/DCコンバーター アルインコ

    シガー DC/DCコンバーター

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DP10
  • ACアダプター FIRSTCOM

    ACアダプター

    FIRSTCOM
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    USB充電用ACアダプター。トランシーバー等の充電用ACアダプターです。 対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
    適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等充電時間(時間)約3
  • ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA) FIRSTCOM

    ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA)

    FIRSTCOM
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    FIRSTCOM ニッケル水素充電池 。特定小電力トランシーバー用 充電池です。 FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パック
    バッテリー電圧(V)1.2バッテリー容量(mAh)2500
  • STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラ

    STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン

    モトローラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤホンアダプター
  • STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラ

    STANDARDオプション 防水スピーカーマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途防水スピーカーマイク
  • 特定小電力トランシーバー ヴィーナス ANDO

    特定小電力トランシーバー ヴィーナス

    ANDO
    14,980税込16,478
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許資格不要。届いてすぐ使える2台セットです。 手の中に納まるコンパクトボディと簡単操作で、女性やお子様でも使いやすく学校や施設などのイベント運営等への導入にも最適。 夜間作業にも便利なLEDライト付き。
    用途電池式なので、非常時や停電時の通信手段にも付属品ベルトクリップ、取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)66(電池含まず)種類特定小電力電源単4乾電池×3(別売1台分)チャンネル数20ch通信方式交互通信周波数帯域(MHz)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×128アズワン品番65-1674-50通信距離(m)見通し距離約2000/市街地約200電波型式F3E入出力端子2.5mm 3極(イヤホンマイク接続用、モトローラ社製の一部機器と互換性あり)電源側端子仕様充電用microUSB-B端子連続待受時間約70h(アルカリ乾電池使用時)
  • リチウムイオン充電池 スタンダード

    リチウムイオン充電池

    スタンダード
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-9355アズワン品番64-8678-31
  • スピーカーマイク SSM-19C YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク SSM-19C

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたホールド感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
  • PK310D用スピーカーマイクロホン  SSM-17A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    PK310D用スピーカーマイクロホン SSM-17A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    PK310D用スピーカーマイクロホン
トランシーバー