20ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,388件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチユニット ICOM(アイコム)

    スイッチユニット

    ICOM(アイコム)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
    トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
  • イヤーパット型スピーカー (HS‐92用) ICOM(アイコム)

    イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
    用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用トラスコ品番509-9820質量(g)50ジャック径(Φmm)2.5
  • 安全増防爆型スピーカー TOA

    安全増防爆型スピーカー

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    (社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号) 日本消防検定協会認定品です。(L級) 工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4) 塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
    仕様ISO14001認証取得工場製出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)音圧レベル(dB)104(1W、1m)発火性G4
  • メロディクスカード工場向け TOA

    メロディクスカード工場向け

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    工場向けです。
    トラスコ品番722-3811質量(g)10
  • チューナーユニット(増設用) ダイバシティ TOA

    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

    TOA(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
    用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
  • 乾電池ケース スタンダード

    乾電池ケース

    スタンダード
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番730-9066
  • スピーカーマイク スタンダード

    スピーカーマイク

    スタンダード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番730-9040
  • カナルタイプイヤホン KENWOOD

    カナルタイプイヤホン

    KENWOOD
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-0731質量(g)10対応機種UBZタイプ(UBZ-M31/M51L/M51Sを除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型コード長さ(cm)55イヤホン形状カナル式
  • イヤーフックタイプイヤホン KENWOOD

    イヤーフックタイプイヤホン

    KENWOOD
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    快適な装着感の耳掛けタイプのイヤホンです。
    トラスコ品番446-0715質量(g)10対応機種UBZタイプ全機種ケーブル長(cm)55イヤホン形状耳かけ型
  • スピーカーマイク(スプリングプラグ) アルインコ

    スピーカーマイク(スプリングプラグ)

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    用途本体を触ることなく通信が行えますトラスコ品番404-6013適合機種DJDPS50、DJDP50H材質ABS樹脂質量(g)120
  • 連結ツイン充電スタンド アルインコ

    連結ツイン充電スタンド

    アルインコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
    トラスコ品番363-0552対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
  • 業務用イヤホンマイク アルインコ

    業務用イヤホンマイク

    アルインコ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
    用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3802適合機種DJP45、DJDP10、DJDPS50、DJDP50H質量(g)55イヤホン形状耳かけ型
  • リチウムイオンバッテリーパック アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
    用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3772適合機種DJP45バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
  • トランシーバー用緊急用乾電池ケース ICOM(アイコム)

    トランシーバー用緊急用乾電池ケース

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番298-1637質量(g)50対応機種IC-4855使用電池単3形アルカリ乾電池2本
  • トランシーバー用ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    トランシーバー用ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番298-1181質量(g)35対応機種IC-4855
  • X10コンパクト専用 ブームマイク(強化) B-EAR

    X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)

    B-EAR
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
  • アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム ボリュームツマミ IC-UH38MFT DU65MFT用 8610014600 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ボリュームツマミ IC-UH38MFT DU65MFT用 8610014600 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IP700用 電源/音量ツマミ 8610015790 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP700用 電源/音量ツマミ 8610015790 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    ICTH-81F-SMA(M)-D (ICTH81FSMA(M)D)
  • アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム SP-42用 イヤホン耳ゴム(3点セット大/中/小) 6910029500 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム SP-42用 イヤホン耳ゴム(3点セット大/中/小) 6910029500 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム 電池フタ IC-4110 IC-4110D 用 0334870102 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 電池蓋 ICOM(アイコム)

    アイコム 電池フタ IC-4110 IC-4110D 用 0334870102 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 電池蓋

    ICOM(アイコム)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • 特定小電力トランシーバー JVC

    特定小電力トランシーバー

    JVC
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
  • アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
  • アイコム ネジ 1本 MB-98、MB-80用 8810010470 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム ネジ 1本 MB-98、MB-80用 8810010470 ICOM

    ICOM(アイコム)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    アイコム 8810010470 。MB-98、MB-80等のベルトクリップ用のネジ 1本入り
  • 外部DC端子カバー アルインコ

    外部DC端子カバー

    アルインコ
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    適合機種DJ-R200D(L/S)、DJ-P240(L/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP/MICジャックキャップ アルインコ

    SP/MICジャックキャップ

    アルインコ
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    適合機種DJ-CH201(B/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等) モトローラ

    充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等)

    モトローラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ

    急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ACアダプター スタンダード

    ACアダプター

    スタンダード(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 & PoH 対応) ATEN

    HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 & PoH 対応)

    ATEN
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。
  • イヤホン KENWOOD

    イヤホン

    KENWOOD
    2,598税込2,858
    1本
    7日以内出荷
    イヤホン付マイクロホン【EMC-5F】用イヤホン
    プラグΦ2.5
  • 特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。Bluetoothユニット内蔵です。
    用途構内連絡に。幅(mm)47ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS

    ICOM(アイコム)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバーです。素早く一斉連絡、かんたん操作です。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備しています。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW。を実現しました。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性です。Bluetooth 通信機能により、ケーブルレスでの使用が可能です。
    用途建設・警備に。自治体の活動に。レジャー用に。付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:免許不要トラスコ品番603-8330幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54アンテナサイズ(mm)105通信距離市街地通話:0.5~1km距離(km)郊外通話:1~4
  • 特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS MINI KENWOOD

    特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS MINI

    KENWOOD
    51,980税込57,178
    1式
    10日以内出荷
    コンパクトでオプション装着時も扱いやすいトランシーバーです。UBZ-M51SEBのセット品です。従来のUBZシリーズとも通信可能です。免許・資格・申請不要です。中継器対応モード27chを装備しています。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT機能を搭載しています。電源のON/OFFができるボリュームツマミを採用しています。
    適合中継器:UBZ-RJ27トラスコ品番711-5511セット内容トランシーバー本体(UBZ-M51SEB):2台、ニッケル水素充電池(UPB-7N):2本、ツイン充電台(UBC-9CR):1台、ACアダプター(UBC-7SL):1本長さ(mm)アンテナ:75幅(mm)51.2高さ(mm)154.9奥行(mm)28.3電源付属充電池距離(km)郊外通話:約1~2、市街地通話:約0.1~0.2
  • 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック

    快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ

    ソニック
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな着け心地で快適、長時間でも疲れにくいです。軽量約80グラム。ミュートコントローラー。調節できるヘットバンド
    トラスコ品番685-2177材質主要材質:ABS幅(mm)140高さ(mm)180奥行(mm)50
  • 快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス ブラック ソニック

    快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス ブラック

    ソニック
    7,798税込8,578
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    両耳タイプ×口元マイクで周囲の音が気になりにくいヘッドセットです。
    トラスコ品番679-8057材質主要材質:ABSコード長さ(cm)約150
  • エコーメイト部品 充電器 谷沢製作所

    エコーメイト部品 充電器

    谷沢製作所
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用カセット電池7BAT-03L用の充電器。ST#7CHG-03の後継品です。
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、USBオーディオインターフェース付のポータブル型ワイヤレスアンプです。パソコンやタブレットとUSBケーブルで接続することでWeb会議アプリケーションのマイクやスピーカーとして使用できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetooth(R)ユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能(*1))。ハンドル部は抗菌処理を施しています。(*1)WAリンク機能を使ってミキシングした音声をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。USBケーブルを接続した本機の音声のみが伝送されます。
    適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)※シーンモードで調節した音質をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。シーンモードで調節する前の音質が伝送されます。周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)接続端子(USBオーディオI/F部)USB2.0 TYPE-C、音声フォーマット(ADC/DAC):PCM 16bit 44.1/48kHzサンプリング ※USB OTGに対応していない機器は接続できません。※充電専用のUSBケーブルは使用できません。データ転送機能のあるUSBケーブルを使用してください。受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)アンテナ方式内蔵アンテナ
トランシーバー