絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット 2人用 【スタンダード2個】
ON'S COMPANY¥99,980税込¥109,9781セット(2個)6日以内出荷Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×2、クリップマウント×2、USB充電ケーブル×2、防水ケース×2、喉マイクイヤフォン×2本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)3充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX7(喉マイクイヤフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
インカム ハンズフリー通信 BBT MSマスター ケーブル 100M
ON'S COMPANY¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷地上と地下に1台ずつ設置した、Bbt「MS」のマスター同士を繋ぐためのケーブルです。用途現場作業に。ケーブル長(m)100
インカム ハンズフリー通信 BBT MSマスター ケーブル 50M
ON'S COMPANY¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷地上と地下に1台ずつ設置した、Bbt「MS」のマスター同士を繋ぐためのケーブルです。用途現場作業に。ケーブル長(m)50
シングル充電器スタンド EDC-331R
アルインコ¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷最多4台のスタンドを連結して、4台の無線機を同時に充電できます。(別売のEDC-162が必要です。)対応機種DJ-P400、DJ-X100RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリー EBP-114
アルインコ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷適合機種DJ-P400、DJ-X100電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3120RoHS指令(10物質対応)対応
THR-5503EーA用コントローラーパネル
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷THR-5503EーA専用の交換部品です。THR5503EーA用コントローラーパネルです。用途TRUSCO THR-5503EーA専用トラスコ品番710-5687材質樹脂品名コントロールパネル
リチウムイオンバッテリーパック(標準)
アルインコ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷標準タイプのリチウムイオンバッテリーです。約15時間の運用が可能です。(バッテリーセーブON時)用途デジタル登録局無線機用。適合機種に装着してご使用ください。トラスコ品番679-6643適合機種DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E品名リチウムイオンバッテリー
リチウムイオンバッテリーパック(大容量)
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷大容量タイプのリチウムイオンバッテリーです。約21時間の運用が可能です。(バッテリーセーブON時)用途デジタル登録局無線機用。適合機種に装着してご使用ください。トラスコ品番679-6644適合機種DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E品名リチウムイオンバッテリー(大容量)
トランシーバー用ソフトケース
アルインコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から9日以内出荷用途屋外や工事現場など汚れの激しい現場でトランシーバー本体の保護に。トランシーバーを衝撃から緩和させたい現場に。
16ポートUSB3.2GENハブ IJKP-HKG16C
ICOM(アイコム)¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷用途USB3.0×16ポート BTH-102をまとめて充電可能にします。付属品ACアダプター(12V/7.5A)×1、USB3.0 A-C ケーブル×1、USB3.0 C-C×1、ユーザーズマニュアル(日本語)×1トラスコ品番699-6837品名IJKP-HKG16C
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
FIRSTCOM¥2,898税込¥3,1881個欠品中衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。タイプYS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C.対応機種NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Zコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
トランシーバー用イヤホンマイク
アンドーインターナショナル¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。材質ABS質量(g)25備考ケンウッド製対応コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
トランシーバー用イヤホンマイク5個入りパック
アンドーインターナショナル¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。材質ABS質量(g)25備考ケンウッド製対応コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
ヘッドセット
谷沢製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)120
ヘッドセット
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)135防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット
谷沢製作所¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)140
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)115防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット
谷沢製作所¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
特定小電力トランシーバー
firstcom¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
基板アンテナ
Mono Wireless¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。アンテナサイズ(mm)25×25×0.5アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)