22ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,530件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等) モトローラ

    充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等)

    モトローラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ACアダプター(本体標準構成品) ICOM(アイコム)

    ACアダプター(本体標準構成品)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • 緊急用乾電池ケース ICOM(アイコム)

    緊急用乾電池ケース

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • ACアダプター スタンダード

    ACアダプター

    スタンダード(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • 特定小電力トランシーバーヴィーナスVENUS 2台組 三和製作所

    特定小電力トランシーバーヴィーナスVENUS 2台組

    三和製作所
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    入力音声を検知して送信を開始するハンズフリー機能内蔵。単四形ニッケル水素充電池を使用した場合、スマホの充電器(USB、B型端子)で充電が可能。チャンネルを合わせることで他の特定小電力トランシーバー(20ch機、11ch機、9ch機)との交信も行えます。
  • イヤホン KENWOOD

    イヤホン

    KENWOOD
    2,598税込2,858
    1本
    7日以内出荷
    イヤホン付マイクロホン【EMC-5F】用イヤホン
  • VXD30用アクセサリ バーテックススタンダード

    VXD30用アクセサリ

    バーテックススタンダード
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    耳掛け式イヤホン付属
    トラスコ品番668-4040適合機種VXD30、VXD460U、VXD450R、VXD450U、VXD450V、VX581シリーズ、VX582シリーズ、VX-D591、VX-D291U品名咽喉マイク
  • トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO

    トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)

    ANDO
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
    仕様3.5mm4極プラグ材質ABS質量(g)31対応機種【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300Lコード長さ(cm)【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5
  • エコーメイト部品 充電器 谷沢製作所

    エコーメイト部品 充電器

    谷沢製作所
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用カセット電池7BAT-03L用の充電器。ST#7CHG-03の後継品です。
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、USBオーディオインターフェース付のポータブル型ワイヤレスアンプです。パソコンやタブレットとUSBケーブルで接続することでWeb会議アプリケーションのマイクやスピーカーとして使用できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetooth(R)ユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能(*1))。ハンドル部は抗菌処理を施しています。(*1)WAリンク機能を使ってミキシングした音声をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。USBケーブルを接続した本機の音声のみが伝送されます。
    適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)※シーンモードで調節した音質をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。シーンモードで調節する前の音質が伝送されます。周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)接続端子(USBオーディオI/F部)USB2.0 TYPE-C、音声フォーマット(ADC/DAC):PCM 16bit 44.1/48kHzサンプリング ※USB OTGに対応していない機器は接続できません。※充電専用のUSBケーブルは使用できません。データ転送機能のあるUSBケーブルを使用してください。受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
    適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、SD/USBプレーヤー、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。SDカードやUSBメモリーの音源、Bluetooth接続したスマートフォンなどの音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
    仕様メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生(SD/USB部)対応ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、WMA(Windows Media Audio)サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:48/64/96/128/160/192kbps、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)モノラル サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps、機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:72W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:30W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1,2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約12時間、ニッケル水素充電池:約7.5時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)。電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)。マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)。汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22シルバー質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離PX5間にて市街地で100m程度RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
    用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741その他【接栓】SMA オス長さ(mm)200型式【空中線】単一型ブラック質量(g)28形式1/4λ周波数350 - 352 MHzインピーダンス50 Ω利得(dB)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直 / 無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 本体 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 本体 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master  防滴 Cセット 1人用 セット B198630 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 防滴 Cセット 1人用 セット B198630 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、防滴ワイヤーマイクロフォン×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard  防滴 Cセット 1人用 セット B198631 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 防滴 Cセット 1人用 セット B198631 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、防滴ワイヤーマイクロフォン×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 防滴 Cセット セット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 防滴 Cセット セット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 1個 B198821 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 1個 B198821 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master  騒音 Bセット 1人用 セット B198625 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 騒音 Bセット 1人用 セット B198625 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、喉マイクイヤフォンセット×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 2個 B198822 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 2個 B198822 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    60,980税込67,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 本体 1個 B198820 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 本体 1個 B198820 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master  標準 Aセット 1人用 セット B198620 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 標準 Aセット 1人用 セット B198620 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    60,980税込67,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、業務用防水ヘッドセット×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard  防滴 Cセット 2人用 セット B198632 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 防滴 Cセット 2人用 セット B198632 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×2、防滴ワイヤーマイクロフォン×2保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード(ブルー) 2個セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード(ブルー) 2個セット

    ON'S COMPANY
    86,980税込95,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×2、クリップマウント×2、USB充電ケーブル×2、防水ケース×2本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード (ブルー)  1個 ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード (ブルー) 1個

    ON'S COMPANY
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×1、クリップマウント×1、USB充電ケーブル×1、防水ケース×1本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS C:防滴セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS C:防滴セット

    ON'S COMPANY
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX5(防滴ワイヤーマイクロフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MSスタンダード C:防滴セット 1人用 ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MSスタンダード C:防滴セット 1人用

    ON'S COMPANY
    47,980税込52,778
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×1、クリップマウント×1、USB充電ケーブル×1、防水ケース×1、防滴ワイヤーマイクロフォン×1本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX5(防滴ワイヤーマイクロフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS 【マスター+スタンダード3個】セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS 【マスター+スタンダード3個】セット

    ON'S COMPANY
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS マスター本体×1、スタンダード本体×3、クリップマウント×4、USB充電ケーブル×4×防水ケース×4本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MSスタンダード B:騒音セット 1人用 ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MSスタンダード B:騒音セット 1人用

    ON'S COMPANY
    52,980税込58,278
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×1、クリップマウント×1、USB充電ケーブル×1、防水ケース×1、喉マイクイヤフォン×1本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)3充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX7(喉マイクイヤフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット

    ON'S COMPANY
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX7(喉マイクイヤフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MSマスター B:騒音セット 1人用 ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MSマスター B:騒音セット 1人用

    ON'S COMPANY
    52,980税込58,278
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS マスター本体×1、クリップマウント×1、USB充電ケーブル×1、防水ケース×1、喉マイクイヤフォン×1本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX7(喉マイクイヤフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS 【マスター+スタンダード2個】セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS 【マスター+スタンダード2個】セット

    ON'S COMPANY
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS マスター本体×1、スタンダード本体×2、クリップマウント×3、USB充電ケーブル×3、防水ケース×3本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード A:標準セット 1人用 ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード A:標準セット 1人用

    ON'S COMPANY
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×1、クリップマウント×1、USB充電ケーブル×1、防水ケース×1、業務用ヘッドセット×1本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS マスター(ブルーレッドライン) 1個セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS マスター(ブルーレッドライン) 1個セット

    ON'S COMPANY
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS マスター本体×1、クリップマウント×1、USB充電ケーブル×1、防水ケース×1本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
トランシーバー