絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー
B-EAR¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷送受信で異なるトーン(CTCSS or DTCS、周波数、コード)を設定可能 スケルチアッテネーター スケルチディレイ メモリーチャンネル1000ch、コールチャンネル2ch、スキャンエッジ25組を装備 トーンスキャン機能をはじめとした多彩なスキャン機能群 音声ミュート機能 メニュー形式によるメモリーの書き込み&編集 ホームCH機能 (VS-3使用時)PTTラインと送信音声入力設定機能 144/430MHz帯デュプレクサー内蔵 サブバンドビジービープ オートレピータ オートパワーオフ タイムアウトタイマー キーロック DTMFメモリー 冷却ファン付属品DC電源ケーブル、多機能マイクロホン HM-207、コントローラーケーブル(3.5m) 他…質量(kg)約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル)、約140g (コントローラー部)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(kHz)最大偏移:±5以下 (FM) / ±2.5以下 (FM-N)チャンネル数通常メモリー1000ch、コールメモリー2ch電源電圧(V)DC13.8±15%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物を含まず)本体部/150×40×151、コントローラー部/150×50×27.2マイクロフォン部インピーダンス(Ω)600消費電流(A)受信待ち受け時:1.2、受信時最大:1.8、送信時最大:IC-2730/7.5周波数範囲(MHz)【送信/受信保証範囲】144.000~146.000、430.000~440.000【受信】(FM/FM-N)137.000~174.000、375.000~379.895、382.100~411.895、415.100~550.000、(AM/AM-N)118.000~136.991端子アンテナ/M型 (1系統)強度スプリアス発射/-60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナイ/50不平衡受信感度-15dBμ以下 (12dB SINAD)(アマチュアバンド内)中間周波数1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド)、1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド)変調方式FMリアクタンス変調周波数安定度±2.5ppm以内 (-10℃~+60℃)電波型式F2D/F3E
DJPHM20用標準付属バッテリー
アルインコ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷トラスコ品番256-2122適合機種DJPHM20長さ(mm)アンテナ:0幅(mm)50色黒高さ(mm)35奥行(mm)84
ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付
B-EAR¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる質量(g)80感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
特殊咽喉マイク トグルスイッチ付
B-EAR¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m
B-EAR¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
USB充電ケーブル(R2用)
B-EAR¥279税込¥3071個翌々日出荷質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
ソフトキャリーケースF
B-EAR¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷質量(g)約900内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
VoiSniper ボイスナイパー RFIM
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
X10アスリート専用充電器
B-EAR¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷質量(g)約760ケーブル長(m)AC/約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5充電時間(時間)約2~3
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約11防水性IP54
ピン型マイク風防付X10用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)35幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
防滴イヤスピーカー
B-EAR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
ソフトキャリーケース10
B-EAR¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷質量(g)約900内容ケースの中のスポンジに10台収納する穴が10カ所空いてます寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク
B-EAR¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
VoiSniper ボイスナイパーRFXM
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m
B-EAR¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(kg)約0.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)5保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様
B-EAR¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(g)オス型約45,メス型約55温度範囲(℃)-40 ~ +125保護等級IP68構成XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1ケーブル長(cm)約12.5
BRIDGECOM X10アスリート
B-EAR¥66,390税込¥73,0291箱翌々日出荷同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
オリジナルケース
B-EAR¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21(外周44.5)×10(外周23)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×7×3
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
標準型ヘッドホンマイク
B-EAR¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷質量(g)60幅(cm)クリップ:約1長さ(cm)ブームマイク:約15マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.0Kケーブル長(cm)約92.5スピーカー部インピーダンス(Ω)150
ヘルメット取付型防滴マイク X10用
B-EAR¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8