絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(402)
- アルインコ(294)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(80)
- B-EAR(76)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(47)
- TOA(46)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(42)
- FIRSTCOM(21)
- ON'S COMPANY(18)
- サンワサプライ(12)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ユニペックス(UNI-PEX)(9)
- エスコ(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ANDO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

OPC-2412 接続ケーブル SAT100用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2327 電源変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタケーブル長(mm)750
OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
OPC-1654 相互接続ケーブル MS4880用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用ケーブル長(m)5コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
OPC-1222A イーサネットケーブル 約20m
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付け替え用LANケーブル(カテゴリー5e)。耐候性。対応製品(無線LANユニット)SE-900、(無線LANブリッジ)SB-900、(5GHz帯無線アクセスシステム)SE-900FWケーブル長(m)約20コネクタ形状8C8Pモジュラープラグ
MB-122 ベルトクリップ 金属クリップ HM-159F用
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷対応製品(各種業務用無線機)IC-UH38MFT備考金属製(HM-159F/SJ/FS用)
ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
防水ヘビーデューティースピーカーマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷IP57。L型Φ3,5mmプラグ。回転式クリップ仕様IP57、L型Φ3,5mmプラグ、回転式クリップ
防水スピーカーマイク用イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約1m。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(m)約1
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付オープンエアー型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
スピーカーフォンユニット VE-SP1
ICOM(アイコム)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
インターコム型ヘッドセット
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷SRFD1 本体に直接装着するタイプ。親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です。※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約65
SP-40 カナル型イヤホン
ICOM(アイコム)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
ICOM SP-32 チューブイヤホン
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
連結充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷2台同時充電。3連結して6台同時充電。付属のリチウムイオンバッテリー SBR-37LIを約3時間で充電。ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 充電用のUSB Type-A端子を装着
USB Type-C ACアダプタ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥889税込¥9781個5日以内出荷USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電。充電時間:約4時間仕様USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電充電時間約4時間
SRD790/795シリーズ用乾電池ケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷単四形アルカリ乾電池×6本。キャリングケースSHC-47は使用できません。SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります仕様単四形アルカリ乾電池×6本、キャリングケースSHC-47は使用できません、SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量
アルインコ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D35.5mm 。重量:約195g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-89でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットマウント付キ アンテナ EA-226
アルインコ¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷351MHz用アンテナ 。ネジ式マグネット基台セット 。付属同軸ケーブルは3D2V(5m)仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源を必要としないためRoHS指令(10物質対応)対応