29ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,388件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラ

    STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン

    モトローラ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤホンアダプター
  • STANDARDオプション タイピンマイク モトローラ

    STANDARDオプション タイピンマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途タイピンマイク
  • STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラ

    STANDARDオプション イヤピースマイク

    モトローラ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤピースマイク
  • デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2 アルインコ

    デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2

    アルインコ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
    適合機種クロスタッチ2セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ幅(mm)55.8高さ(mm)95.8質量(g)240奥行(mm)27.8アンテナサイズ(mm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
  • 6連型充電器 スタンダード

    6連型充電器

    スタンダード
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電
    用途VXD1、VXD1S共通オプション
  • タイピン型イヤホンマイク スタンダード

    タイピン型イヤホンマイク

    スタンダード
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • トランシーバーT20-162Y トーエイライト

    トランシーバーT20-162Y

    トーエイライト
    22,980税込25,278
    1組
    6日以内出荷
    免許・資格不要。 運動会などのイベントの他、乾電池式で災害時にも通信できるため防災対策としてもおすすめです。 LEDライト付き
    セット内容本体×2台、イヤホンマイク×2台、通話ボタン付イヤホンマイク、ベルトクリップ、液晶バックライト付、LEDライト付、特定小電力トランシーバー×2台、専用イヤホンマイク×2台厚さ(mm)39電源単四電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)49×128本体質量(g)66チャンネル数20機能ハンズフリー機能周波数帯域(MHz)422.050~422.300通信距離市街地:約100~200m、見通しの良い場所:約1~2km
  • ポータブル窓口通話システム ユニペックス(UNI-PEX)

    ポータブル窓口通話システム

    ユニペックス(UNI-PEX)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
    付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250
  • 高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ) ICOM(アイコム)

    高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハードケースSサイズです。
    用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
  • 作業連絡用トランシーバー(同時通話) ICOM(アイコム)

    作業連絡用トランシーバー(同時通話)

    ICOM(アイコム)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マグネット基台付で、金属部分に接着固定できます。IC-MS4880用マグネットマイクです。
    トラスコ品番509-9731適合機種IC-MS4880質量(g)530品名マグネットマイク
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番207-9356アズワン品番64-8677-17
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D

    バーテックススタンダード
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
    定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
  • 回転式ベルトクリップ アルインコ

    回転式ベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    1回転で簡単着脱、アンテナが体に接触しないので通話距離が延びます。
    適合機種DJ-PV1D
  • 乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    乾電池ケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    使用の目安1W出力時:約6時間使用電池単4形アルカリ乾電池×6本タイプアズワン品番64-8678-35
  • キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途SBR-31用付属品肩掛けストラップ
  • 薄型リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    薄型リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)1500
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション レザーケース エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション レザーケース

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    専用レザーケース[オプション]同梱されません
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ACアダプタ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ACアダプタ

    エフ・アール・シー
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ACアダプタ。FC-D301BCと合わせて使用。
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション チャージャー エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション チャージャー

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    充電器本体。FC-D301ACと合わせて使用。
  • トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコ

    トランシーバー(中継器対応・防水型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    付属品ベルトクリップ、アタッチメント仕様免許・資格不要サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
  • ハードケース ESC-53 アルインコ

    ハードケース ESC-53

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • ソフトケース ESC-52 アルインコ

    ソフトケース ESC-52

    アルインコ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • 防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-72

    アルインコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
  • ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A アルインコ

    ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
  • 咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A アルインコ

    咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A

    アルインコ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
  • リチウムイオンバッテリーパック EBP-78 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック EBP-78

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800
  • 防浸用リチウムイオン電池 モトローラ

    防浸用リチウムイオン電池

    モトローラ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリーバッテリー容量(mAh)2300
  • デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ KENWOOD

    デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

    KENWOOD
    87,980税込96,778
    1台
    欠品中
    付属品バッテリーパック、ベルトクリップ(ベルトクリップ固定用ネジ×2含む)幅(mm)54ブラック高さ(mm)94
  • 金属製ベルトクリップ MBB-4 ICOM(アイコム)

    金属製ベルトクリップ MBB-4

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • ショルダーストラップ金具(紐なし) MBC-1 ICOM(アイコム)

    ショルダーストラップ金具(紐なし) MBC-1

    ICOM(アイコム)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    MB-57Lと組み合わせて使用
  • ハードケース LC-188 ICOM(アイコム)

    ハードケース LC-188

    ICOM(アイコム)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    用途BP-290用
  • 充電皿(BC-214用) AD-132N ICOM(アイコム)

    充電皿(BC-214用) AD-132N

    ICOM(アイコム)
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    用途BC-214用
  • ACアダプター (BC-214用) BC-157S ICOM(アイコム)

    ACアダプター (BC-214用) BC-157S

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途BC-214用
  • 急速充電器 BC-227 ICOM(アイコム)

    急速充電器 BC-227

    ICOM(アイコム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品アダプタ(BC-123S)
  • インテリジェントチャージャー BC-225 ICOM(アイコム)

    インテリジェントチャージャー BC-225

    ICOM(アイコム)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    充電状態をLEDで表示
  • 乾電池ケース BP-291 ICOM(アイコム)

    乾電池ケース BP-291

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    使用電池単三形アルカリ乾電池×5本
  • プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用) KENWOOD

    プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用)

    KENWOOD
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合USBポート用
  • ホルスター KENWOOD

    ホルスター

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • ライトユース向けヘッドセット KENWOOD

    ライトユース向けヘッドセット

    KENWOOD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ハンズフリー(セミVOX対応)イヤホン形状耳掛け(ライトユース)
トランシーバー