絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(71)
- エフ・アール・シー(54)
- ON'S COMPANY(54)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- サンワダイレクト(16)
- エスコ(15)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷空気伝導ヘッドセット種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
リチウムイオンバッテリー
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
イヤーピース グレー 標準 (FG0595)×3個入り AD008
アルインコ¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷イヤーピース・グレー・標準サイズ(FG0595)の3個入りセットです。適合機種EME-21A、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A
デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA)
アルインコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。保護等級IP65/66/67相当付属品アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書質量(g)約218(付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップは含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約100(EA-247)周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch送信出力5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)モードデジタルモード受信周波数351.16875~351.19375MHz3S用上空5CH受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)アンテナインピーダンス(出力端子):50受信感度-5dBμ(BER1%)変調方式4値FSK(電波型式F1CF1DF1EF1F)低周波出力700mW以上(最大時)
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10
アルインコ¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
耳掛型イヤホン
TOA¥4,398税込¥4,8381個当日出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
耳かけ型イヤホン
ICOM(アイコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番509-9846質量(g)12対応機種IC-4810、IC-4880、IC-5010プラグΦ2.5
ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥49,980税込¥54,9781台当日出荷明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
ニッケル水素充電池
FIRSTCOM¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ニッケル水素充電池用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
イヤホンマイク FB-26IM
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
耳掛け型イヤホンマイク EME762MA
アルインコ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。仕様360度回転式金属製クリップ付き質量(g)約50外径(Φmm)約13.5(イヤホン)対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(mm)約900(マイク)、約400(イヤホン)マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
3.5mmΦイヤホン EME50
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズのため、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX31、DJ-RX32の標準付属品イヤホンのスペアです。イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)プラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80
ワイヤレスマイク用充電電池
TOA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー DJ-P222
アルインコ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。種類特定小電力トランシーバー付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11、中継9+18感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW-1mW切替適合バッテリーEBP-179防水保護等級IP67相当
ハードケース用ショルダーストラップ
ICOM(アイコム)¥579税込¥6371個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
ダイナミックマイク ハンド形
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務呼出専用のダイナミックマイクです。仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
耳掛け型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番336-8483適合本体IC-4110質量(g)40
特定小電力トランシーバー(中継器対応)
JVC¥14,980税込¥16,4781台当日出荷20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書色ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch電源電圧(V)DC 4.5通信方式シンプレックス、レピーターアクセス電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
通信機用ワイヤレスヘッドセット
KENWOOD¥13,980税込¥15,3781台当日出荷左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。約12時間の長時間使用が可能です。長時間の業務などの使用をサポートします。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台トラスコ品番702-9228適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE
ホイップアンテナ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET
エフ・アール・シー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「FTH-314+NH23WP」各2個 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
リチウムイオン充電池(付属品)
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
UHF用ヘリカルショートアンテナ
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481本当日出荷寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
2.5Φ カナル型イヤホン(ブラック) AD002
アルインコ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適合EME-21AB、EME-21A、EME-29A、EME-29AM、EME-32A、EME-48A、EME-48AMイヤホン形状カナル型
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
コンパクトスピーカーマイク SSM-11C
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷小型で自然な装着感。Φ3.5mmイヤホンジャック付きアズワン品番64-8695-22
携帯型2.5W デジタルトランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)