絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 13(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(2)
連続使用時間
  • 100分
  • 2.7時間(1)
  • 4時間(3)
  • 40~50分(2)
  • 60分(1)
  • 70分(2)
  • 75分(1)
  • 80分(1)
  • 90分(2)
  • 90~120分(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(2)
幅(mm)
  • 350(1)
高さ(mm)
  • 362(1)
  • 1160(2)
362・1160
ブランド
  • ペンギンワックス(2)
ペンギンワックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13インチ コードレスポリッシャー セット品 ペンギンワックス13インチ コードレスポリッシャー セット品ペンギンワックス
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
BP-130LiⅢα ペンギンワックスBP-130LiⅢαペンギンワックス
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160回転数250rpm※無負荷でのDATAパッド13インチ連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体