絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
ハネ径(cm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- J&S(7)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- SPJR(7)
- TRUSCO(8)
- エスコ(2)
- サンピース(16)
- スイデン(36)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- ペンギンワックス(5)
- マキタ(3)
- 大西電機工業(8)
- 広電(KODEN)(3)
- 新ダイワ(2)
- 藤田(3)
- 鎌倉製作所(15)
- 静岡製機(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

電気送風機
(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から3日以内出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
送風機 ポータブル 5mダクト付
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット翌日出荷ダクト5m付き(320mmx5m)です。用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
送風機用ダストパック
呉英製作所¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。用途工事現場での粉塵の回収に。トラスコ品番123-2199材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタールダクト径(Φmm)適合:330以下捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)生地厚(mm)0.55(3層構造)
送風機用ダストパック
SPJR¥8,898税込¥9,7881個当日出荷専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
ハンディジェット軸流ファン
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ
PROMOTE(プロモート)¥27,898税込¥30,6881個翌々日出荷塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
ブラストファン
PROMOTE(プロモート)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ![送風機 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670243-170519-02.jpg)
送風機
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3ダクト径(Φmm)320本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
ヒーター付ブロワーPLUS
FPS(1件のレビュー)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷梅雨時、冬場の空気の淀みを解消 ヒーターからでる温風がワックスなどを素早く乾燥。 作業時間を大幅に短縮。梅雨時、冬場の閉切った室内の空気の淀みを解消し、ワックスの仕上りを損ねることがありません。 また、スイッチを切替えることで送風としても使用できオールシーズン活躍します。 ヒーターの取外しで風量アップ 送風をメインとして使用したい、ヒーターを使わない場合などはヒーター部を取外すことで、さらに強力な風を送ることができます。 取外しは簡単、スライドさせ本体に固定するだけです。 置き方次第で風向き自由自在 対象物に対して3つの置き方が選べるマルチポジションタイプ。 角度を変更することで、床、壁、天井など幅広い用途に対応できます。 移動に便利な軽量、コンパクト設計 車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。 風量調整機能搭載 風量を自由に調節できるボリュームタイプのスイッチを採用。 使用場所に応じた最適な風量を選択でき節電対策にも役立ちます。 安全機能も充実 ヒーターの温度を一定に保ち、過度の温度上昇を防止するサーモスタットを内蔵。 ヒーターの温度が上がりすぎると運転を停止します。 さらにヒーター部は送風口が障害物で塞がれると温風が停止します。質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300風量(m3/h)510
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°
送風機ジェットスイファン(ステンレス製)
スイデン¥66,900税込¥73,5901台当日出荷金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機
SLOWER¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から10日以内出荷SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
送風機
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。仕様モーター過負荷保護装置付周波数(Hz)50/60電源AC100V電源コード(m)約1.8
塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
ステンレスハンディジェット(羽
TRUSCO(1件のレビュー)¥61,480~税込¥67,628~1台当日出荷さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
送風機マルチアングルファン
スイデン¥68,900税込¥75,7901台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
フレキシブルダクトホース300mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
防爆ベビー
大西電機工業¥189,000税込¥207,9001台翌々日出荷耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ質量(kg)13出力(W)180周波数(Hz)50/60口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数1Φ風圧[50/60Hz](Pa)60~80
送風機 こでかファン 大風量タイプ
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
防爆ママ
大西電機工業¥229,000税込¥251,9001台翌々日出荷耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数1Φ
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5351材質ハネ:アルミ幅(mm)630高さ(mm)620奥行(mm)280電源(V)100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)80風量調整無段階首振り360°
風洞型保護ネット100cm
広電(KODEN)¥4,980税込¥5,4781台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
送排風機用集塵フィルター
藤田¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
ワイドファン
J&S(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。用途工場や倉庫などの送風、換気に質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)100上下角度調整○サーマルプロテクター○
ポータブル送風機
MEIHO(ワキタ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60電圧(V)100口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350最大風量(m3/min)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![送風機 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670243-170519-02.jpg)