絞り込み
スチーム温度(℃)
- 100(1)
ブランド
- CLEAN SELECT(1)
電源(V)
- 100(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.33(1)
連続使用時間(分)
- 10(1)
タンク容量(L)
- 0.25
- 0.24(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 7.2(1)
- 350(1)
質量(kg)
- 1~2未満(1)
1~2未満
消費電力(W)
- 1050(1)
1050
電源コード(m)
- 3(1)
3
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
商品豆知識
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(1)

ハンディスチームクリーナー
CLEAN SELECT¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3