絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ(1)
電源(V)
- 3.7(1)
連続使用時間(分)
- 120(1)
タンク容量(L)
- 2
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 4(1)
- 7.2(1)
- 350(1)
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
商品豆知識

電動噴霧器 タンク容量2L
BBKテクノロジーズ¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ボタン一つで簡単操作可能な電動噴霧器です。見やすい液晶ディスプレイを搭載しています。USBケーブルで充電可能です。先端ノズルを回すことで噴射角度の変更が可能です。狭い場所でも使用できる205mmロングノズル付です。スチーム洗浄の前段階における洗浄剤塗布に最適です。用途エアコン室内機アルフィン洗浄に。スチーム洗浄機使用時における洗浄剤の塗布に。付属品ロングノズル、USBケーブルトラスコ品番718-5091幅(mm)135高さ(mm)265電源(V)3.7タンク容量(L)2連続使用時間(時間)約2時間充電時間2~3時間噴射距離(m)0.5~3.0