絞り込み
スチーム温度(℃)
  • 140(1)
  • 175(1)
ブランド
  • ケルヒャー(1)
  • 蔵王産業(1)
電源(V)
  • 200
  • 3.7(1)
  • 100(13)
  • 100~240(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.55(1)
  • 0.8(1)
連続使用時間(分)
  • 130(1)
タンク容量(L)
  • 7.2(1)
7.2
質量(kg)
  • 10以上(2)
10以上
消費電力(W)
  • 3600(1)
3600
電源コード(m)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
6・7.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム温度(℃)から絞り込む
140(1)
175(1)
  • 業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5 ケルヒャー

    業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    7日以内出荷
    SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
    質量(kg)40(アクセサリー除く)出力(W)加熱:2800周波数(Hz)50/60電源(V)200タンク容量(L)46147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965電源コード(m)7.5吐出圧力(MPa)0.8ボイラータンク加熱温度(℃)175
  • スチームボックスミニ 200V 蔵王産業

    スチームボックスミニ 200V

    蔵王産業
    899,800税込989,780
    1台
    4日以内出荷
    超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
    用途食品工場などの衛生管理に最適トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55連続使用時間(分)最大130スチーム温度(℃)約140吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

スチームクリーナー