絞り込み
ブランド
- CLEAN SELECT(1)
電源(V)
- 100(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(1)
連続使用時間(分)
- 30
- 10(1)
- 12(3)
- 15(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 180(2)
タンク容量(L)
- 1.2(1)
質量(kg)
- 4~5未満(1)
4~5未満
消費電力(W)
- 1450(1)
1450
電源コード(m)
- 4.5(1)
4.5
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
商品豆知識

キャニスタースチームクリーナー
CLEAN SELECT¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8