絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ(1)
電源(V)
  • 100(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.6
  • 0.3(2)
  • 0.32(1)
  • 0.33(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.8(1)
  • 4.5(1)
連続使用時間(分)
  • 180(1)
消費電力(W)
  • 1500(1)
電源コード(m)
  • 1.3(1)
1.3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ

    高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング

    BBKテクノロジーズ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温スチーム洗浄機。高温スチーム機能120℃~140℃の力で頑固な汚れを浮かせて取る事が出来ます。タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作リモートスイッチガンで手元操作方式。様々な作業要件に対応した多種な運転モード(COLD(常温水モード)、HOT(高温水モード)、STEAM(スチームモード)、PULS(リズム運転モード)、DISINFECT(殺菌・消臭モード)。スタートスイッチを押してから約30~60秒で高温水・スチームが噴き出します。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果(DISINFECT殺菌・消臭モード)エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です(使用例:10平方メートル約12分、20平方メートル約24分、30平方メートル約36分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    用途エアコンのフィン洗浄付属品220°回転ノズル、ナイロンブラシスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)トラスコ品番578-8839幅(mm)306高さ(mm)271奥行(mm)362電源(V)100消費電力(W)殺菌・消臭:8(最大)、1500(最大)電源コード(m)1.3ホース長さ(m)オゾン:2.5吐出圧力(MPa)0.3~0.6(常温/温水)連続使用時間(分)180周囲温度(℃)-10~60浄化方式空気:51~150平方メートル/h吐出水量3000(ml/min)殺菌効率(%)99.9%オゾン、300mg/h

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

スチームクリーナー