絞り込み
スチーム温度(℃)
- 175(1)
ブランド
- ケルヒャー(1)
電源(V)
- 200(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8
- 0.3(2)
- 0.32(1)
- 0.33(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 4.5(1)
質量(kg)
- 10以上(1)
電源コード(m)
- 7.5(1)
7.5
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
商品豆知識
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
175(1)

業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台7日以内出荷SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。質量(kg)40(アクセサリー除く)出力(W)加熱:2800周波数(Hz)50/60電源(V)200タンク容量(L)46147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965電源コード(m)7.5吐出圧力(MPa)0.8ボイラータンク加熱温度(℃)175