絞り込み
スチーム温度(℃)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 145(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ケルヒャー(3)
  • エスコ(2)
  • CLEAN SELECT(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • タマハシ(1)
電源(V)
  • 100
  • 3.7(1)
  • 100~240(1)
  • 200(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.32(1)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 4.5(1)
連続使用時間(分)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 180(2)
タンク容量(L)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 4(1)
  • 350(1)
0.25・0.3・1・1.2・4・350
質量(kg)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~10未満
消費電力(W)
  • 1000(3)
  • 1050(1)
  • 1450(1)
  • 1500(3)
1000・1050・1450・1500
電源コード(m)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
1.3・1.5・3・4・4.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム温度(℃)から絞り込む
100(6)
110(1)
145(1)
  • スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー ハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
    トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
  • スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー

    スチームクリーナー SC 2 EasyFix W

    ケルヒャー
    23,880税込26,268
    1台
    当日出荷
    蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
    用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
  • スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナーハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
    セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分
  • スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー

    スチームクリーナー SC 3 EasyFix W

    ケルヒャー
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
    用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
  • エレット ハンディスチームクリーナー タマハシ

    エレット ハンディスチームクリーナー

    タマハシ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
    用途生活家電、掃除用品セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ材質アルミニウム、ポリプロピレン寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227質量(g)1200電源(V)AC100タンク容量(L)350コード長さ(m)4消費電力(W)(50/60Hz)950スチーム温度(℃)100
  • スチームクリーナー アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。 用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。 約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。 ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。 角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。 (可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。 いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
    トラスコ品番833-8710セット内容フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー

    業務用スチームクリーナー SG4/4

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
    用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)
  • キャニスタースチームクリーナー CLEAN SELECT

    キャニスタースチームクリーナー

    CLEAN SELECT
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
    用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
  • ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT

    ハンディスチームクリーナー

    CLEAN SELECT
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
    用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    60,300税込66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ

    高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング

    BBKテクノロジーズ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温スチーム洗浄機。高温スチーム機能120℃~140℃の力で頑固な汚れを浮かせて取る事が出来ます。タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作リモートスイッチガンで手元操作方式。様々な作業要件に対応した多種な運転モード(COLD(常温水モード)、HOT(高温水モード)、STEAM(スチームモード)、PULS(リズム運転モード)、DISINFECT(殺菌・消臭モード)。スタートスイッチを押してから約30~60秒で高温水・スチームが噴き出します。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果(DISINFECT殺菌・消臭モード)エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です(使用例:10平方メートル約12分、20平方メートル約24分、30平方メートル約36分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    用途エアコンのフィン洗浄付属品220°回転ノズル、ナイロンブラシスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)トラスコ品番578-8839幅(mm)306高さ(mm)271奥行(mm)362電源(V)100消費電力(W)殺菌・消臭:8(最大)、1500(最大)電源コード(m)1.3ホース長さ(m)オゾン:2.5吐出圧力(MPa)0.3~0.6(常温/温水)連続使用時間(分)180周囲温度(℃)-10~60浄化方式空気:51~150平方メートル/h吐出水量3000(ml/min)殺菌効率(%)99.9%オゾン、300mg/h
  • スチームクリーナーセット エスコ

    スチームクリーナーセット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット
    翌日出荷
    付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
    質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

スチームクリーナー