絞り込み
スチーム温度(℃)
  • 100(1)
  • 110(1)
ブランド
  • エスコ
  • アイリスオーヤマ(3)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • CLEAN SELECT(2)
  • ケルヒャー(1)
  • ベルソス(1)
  • タマハシ(1)
電源(V)
  • 100(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 4.5(1)
連続使用時間(分)
  • 12(1)
  • 180(1)
タンク容量(L)
  • 0.3(1)
0.3
質量(kg)
  • 1~2未満(1)
  • 5~10未満(1)
1~2未満・5~10未満
消費電力(W)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
1000・1500
電源コード(m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
1.5・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム温度(℃)から絞り込む
100(1)
110(1)
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    60,300税込66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • スチームクリーナーセット エスコ

    スチームクリーナーセット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット
    翌日出荷
    付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
    質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

スチームクリーナー