絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(1)
  • 10~12未満(5)
  • 12~14未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(169)
  • 日動工業(40)
  • 工進(34)
  • アノービリバベリー(28)
  • 精和産業(25)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • 蔵王産業(12)
  • マキタ(8)
  • スーパー工業(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • TRUSCO(7)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • アサダ(3)
  • 日本クランツレ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • キョーワ(2)
コードレス
  • コードレス(1)
吐出水量(L/min)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(1)
  • 6~8未満(5)
  • 8~10未満(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
質量(kg)
  • 0.014(1)
  • 0.023(1)
  • 0.118(1)
  • 0.122(1)
  • 0.142(1)
  • 0.27(1)
  • 1.8(1)
  • 3.8(1)
  • 5.1(1)
  • 5.8(1)
  • 6.0(2)
  • 12.7(1)
  • 13.7(1)
  • 20.5(2)
  • 22(1)
0.014・0.023・0.118・0.122・0.142・0.27・1.8・3.8・5.1・5.8・6.0・12.7・13.7・20.5・22
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4未満(1)
10~12未満(5)
12~14未満(1)
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    自吸ホースに取り付けて使用して、溜水のゴミの侵入を防ぎます。
    用途溜水へのゴミの侵入防止仕様自吸フィルター材質樹脂給水方式自吸
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    21,900税込24,090
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
    用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0高圧ホース(m)6給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌日出荷
    付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
    材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    26,800税込29,480
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
    材質樹脂質量(kg)6.0電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/min)7.5
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    30,400税込33,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
    用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0高圧ホース(m)8給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
    用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂幅(mm)40高さ(mm)450質量(g)142奥行(mm)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。
    用途自吸ホースと給水コネクタの接続仕様ワンタッチジョイント材質樹脂質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    23,200税込25,520
    1台
    翌日出荷
    付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
    質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
    用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します仕様マルチノズル材質樹脂幅(mm)58高さ(mm)170質量(g)118奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
    用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布仕様フォームノズル材質樹脂幅(mm)148高さ(mm)180質量(g)122奥行(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。
    用途自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続仕様吸水コネクター材質樹脂幅(mm)32高さ(mm)41質量(g)14奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×28×41
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    3,010税込3,311
    1本
    翌日出荷
    溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。
    用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ仕様自吸ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000給水方式自吸吸上高さ(m)1.5
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1台
    4日以内出荷
    吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
    用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    104,000税込114,400
    1台
    翌日出荷
    クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
    用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
  • 高圧洗浄機(ベランダクリーナー) エスコ

    高圧洗浄機(ベランダクリーナー)

    エスコ
    51,900税込57,090
    1台
    翌日出荷
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
  • 超小型高圧洗浄機 エスコ

    超小型高圧洗浄機

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
  • AC100V/1.40kW高圧洗浄機(60Hz) エスコ

    AC100V/1.40kW高圧洗浄機(60Hz)

    エスコ
    135,900税込149,490
    1個
    翌日出荷
    付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m仕様縦置き・横置きができます。質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・60Hzモーター出力(kW)0.9
  • AC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz) エスコ

    AC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz)

    エスコ
    135,900税込149,490
    1個
    翌日出荷
    付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m仕様縦置き・横置きができます。質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・50Hzモーター出力(kW)0.9消費電力(kW)1.4
  • 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー エスコ

    115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー

    エスコ
    820,700税込902,770
    1個
    翌日出荷
    ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。
    仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機
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
エスコの高圧洗浄機 【通販モノタロウ】