絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 6~8未満(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(195)
- スーパー工業(107)
- 日動工業(40)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(26)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 工進(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 4~6未満(1)
ホース長さ(m)
- 1.5(1)
- 10(1)
質量(kg)
- 0.07(1)
- 0.11(1)
- 0.15(1)
- 0.36(1)
- 0.54(1)
- 1.72(1)
- 14.5(1)
特価
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)

高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷噴射する水量の幅を調整可能なノズルです。 調整することで水圧が変わり洗浄能力も変わります。 ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。 0~40°で多様な洗浄作業に対応します。トラスコ品番261-4019適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)70品名バリオジェットノズル
業務用小型高圧洗浄機
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台当日出荷業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
高圧洗浄機 HPWM専用 高圧ホース10m
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。トラスコ品番261-9378適合機種HPWM材質合成樹脂質量(g)1720高圧ホース(m)10
高圧洗浄機 HPWM専用ロトジェットノズル
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷水流を回転させて強力に噴射します。 こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。トラスコ品番261-4018適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)110
高圧洗浄機 HPWM専用吸水ホース1.5m
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。 貯め水を吸水する際に使用します。 水害時などの水の吸水にも役立ちます。トラスコ品番256-9954適合機種HPWM材質ナイロン質量(g)360ホース長さ(m)1.5
高圧洗浄機 HPWM専用ランス ノズルロック機能付
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷専用ガン(HPWMG)に取付するランスです。 安全ロック機能付きです。トラスコ品番256-9957適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)150
高圧洗浄機 HPWM専用ガン
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷握りやすいガンでグリップによる疲れを軽減します。 ランスとの接続も簡単にできます。トラスコ品番256-9955適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)540