絞り込み
ブランド
吐出水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 高圧洗浄機

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

672件中 641672
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
  • 充電式コードレススプレーヤー  スプレーペンギン SMSJapan

    充電式コードレススプレーヤー スプレーペンギン

    SMSJapan
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    約2時間半の急速充電で4時間の連続使用が可能です。 毎分2Lの水量に80psiの圧力と非常に強力です。 スプレーチップの交換で吐出量の調整が可能になるので多用途にご使用いただけます。
    付属品スプレーガン仕様吐出圧力/80psi(5.6kg/cm2)質量(kg)約10消費電力(W)(充電時)30タンク容量(L)18(適正容量:12)本体寸法(mm)1020×500×370電源コード(m)110水量(L/min)2タンク寸法(mm)500×370×250
  • 高圧洗浄機 ホンダ

    高圧洗浄機

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ノズルガン スーパー工業

    回転ノズルガン

    スーパー工業
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
    用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄付属品クイックカプラメス3/8トラスコ品番495-3967質量(kg)11キャスター3個最高温度(℃)100接続クイックカプラーメスノズル2個ハウジング内径(Φmm)445常用設定圧力(MPa)8
  • 冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870吐出圧力(MPa)3~10高圧ホース(m)15消費電力(kW)1.45吐出水量(L/min)6自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
  • エンジン式高圧洗浄機 日本クランツレ

    エンジン式高圧洗浄機

    日本クランツレ
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~15エンジン形式GX160吐出水量(L/min)13馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高水圧洗浄機 Quadro 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Quadro

    日本クランツレ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)三相200ケーブル長(m)7.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高圧洗浄機(冷水タイプ) MEIHO(ワキタ)

    高圧洗浄機(冷水タイプ)

    MEIHO(ワキタ)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル幅(mm)560高さ(mm)750奥行(mm)950給水方式自吸式ポンプ3連プランジャー式吸込全揚程(m)2.7
  • 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー

    床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1台
    33日以内出荷
    コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
    圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100水量(L/min)使用:0.3電源(V)単相100給水方式自吸(タンク)質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180騒音値(dB)70.5作業能力(m2/h)200
  • 高圧洗浄機440 圧力計付 アサダ

    高圧洗浄機440 圧力計付

    アサダ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    679,800税込747,780
    1台
    当日出荷
  • 温水洗浄機15/80H 60Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/80H 60Hz仕様

    アサダ
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷
    吐出量(L/min)15吐出圧力(MPa)7.8高圧ホース(m)【標準付属】10、【最長距離】60
  • 温水洗浄機15/80H 50Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/80H 50Hz仕様

    アサダ
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷
  • 温水洗浄機15/100H 60Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/100H 60Hz仕様

    アサダ
    629,800税込692,780
    1台
    当日出荷
  • 温水洗浄機15/100H 50Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/100H 50Hz仕様

    アサダ
    629,800税込692,780
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機 丸山製作所

    高圧洗浄機

    丸山製作所
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    パワー&耐久性 エンジンタイプ。・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。スピーディーに簡単に行えます。
    仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)28.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX160吸水量(L/min)最大:11吐出ホース長(m)20
  • 高圧洗浄機(限定品) 丸山製作所

    高圧洗浄機(限定品)

    丸山製作所
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!。土木現場、建設作業の洗浄に 2段積み可能。吸水ホース、吸水ストレーナ付き
    付属品吸水ホース、吸水ストレーナ仕様洗浄ガン:タービンガン幅(mm)650質量(kg)45高さ(mm)585寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)655×650×585定格出力(kW)3.7最高圧力(MPa)6.5エンジンタイプGX200吸水量(L/min)最大:27吐出ホース長(m)20
  • 高圧洗浄機(温水タイプ) 丸山製作所

    高圧洗浄機(温水タイプ)

    丸山製作所
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト軽量ボディに集約。定置温水タイプ。HWVシリーズ。環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機。コストパフォーマンスモデルです。定置温水タイプでプロ仕様。
    幅(mm)1155高さ(mm)1263寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×1155×1263吐出量(L/H)1100モータ出力(kW)3.7/200V圧力(MPa)3~11
  • 高圧洗浄機(水道直結用洗浄機) 丸山製作所

    高圧洗浄機(水道直結用洗浄機)

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!。水道直結用洗浄機。コストパフォーマンスの高い本格派
    仕様洗浄ガン:バリアブルノズル幅(mm)394質量(kg)24高さ(mm)470寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×394×470定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)12エンジンタイプGP160給水方式水道直結吸水量(L/min)最大:10.2吐出ホース長(m)8
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
    付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)高さ(mm)473タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)90形式GSB1520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約6.5吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)15.0
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)566質量(kg)100高さ(mm)617形式GSB1030SD寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約5.4吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)10.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)435質量(kg)41高さ(mm)527形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)508質量(kg)49高さ(mm)581形式GB160SD-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)24形式JQ820GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)8
  • エンジン式洗浄機(簡易防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(簡易防音型)

    REX(レッキス工業)
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
    仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)483質量(kg)50高さ(mm)548形式GE430-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)360質量(kg)24高さ(mm)470形式JQ1011GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)27形式JQ1011G-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)520質量(kg)55.0高さ(mm)650形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
  • 高圧洗浄機 クリアテクノ

    高圧洗浄機

    クリアテクノ
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトサイズながらもパワーもあり
    用途高圧洗浄機幅(mm)55高さ(mm)57定格圧力(MPa)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:55×55×57ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5最大圧力(MPa)21.6噴出量(L/min)522
  • 高圧洗浄機 単相100V スーパー工業

    高圧洗浄機 単相100V

    スーパー工業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースリール標準装備、自吸対応式 吸水ホース3m標準装備
    電源単相100V圧力100kgfホース長さ(m)6吐出量(L/min)7給水方式自吸
  • ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M キョーワ

    ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M

    キョーワ
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機