絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 4~6未満(11)
- 6~8未満(3)
- 8~10未満(4)
- 10~12未満(3)
- 14~16未満(2)
ブランド
- アリミツ
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(195)
- スーパー工業(108)
- 日動工業(40)
- 工進(36)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(26)
- 精和産業(25)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 6~8未満(2)
- 10~12未満(4)
- 12~14未満(5)
- 14~16未満(2)
- 16~18未満(2)
- 20~25未満(7)
- 30~40未満(2)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 885(1)
質量(kg)
- 12(1)
- 19(1)
- 40(2)
- 48(4)
- 110(1)
- 148(1)
- 153(1)
- 165(1)
- 167(1)
特価
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4~6未満(11)
6~8未満(3)
8~10未満(4)
10~12未満(3)
14~16未満(2)

高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷軽量・コンパクト設計です。用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ
アリミツ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)30.1
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)36.2
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3
高圧洗浄機
アリミツ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)12.4
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)20.6
高圧洗浄機
アリミツ¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)24.8
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)12.3
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)14.8