絞り込み
ブランド
吐出水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・0.67・1.8・4.5・15.5・19・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・66・92・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 高圧洗浄機

616件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2117適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)20
ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)ハイパワーコードレス高圧洗浄機高速電機(富士製砥)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド質量(kg)3(バッテリー含む)消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
高圧洗浄機 ジェットマン EC89 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン EC89蔵王産業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)9.4
ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M キョーワポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15Mキョーワ
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPaYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機最大9MPaの水圧で強力洗浄!つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用小型・軽量 本体重量3.4kg噴射角度を調節できる噴射ノズル付属【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40取扱説明書(4.33MB)最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
高圧洗浄機8/60 アサダ高圧洗浄機8/60アサダ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
高圧洗浄機用交換ホース10m 日動工業高圧洗浄機用交換ホース10m日動工業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
ソープノズル Oリング付 BLUECLEAN117用 アノービリバベリーソープノズル Oリング付 BLUECLEAN117用アノービリバベリー
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2150適合機種BLUECLEAN117質量(g)100
高圧ホースASY 5m Oリング付 BLUECLEAN117用 アノービリバベリー高圧ホースASY 5m Oリング付 BLUECLEAN117用アノービリバベリー
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2129適合機種BLUECLEAN117質量(g)480
充電式洗浄機  SJC-3625-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3625-AAA-0関連資料(0.76MB)
充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0  部品 工進充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-1820-AAA-0
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)ケルヒャー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)アノービリバベリー
17,980税込19,778
1台
当日出荷
吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)5.5付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクタートラスコ品番114-7427幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)460奥行(mm)220電源(V)単相100
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0081高圧ホース(m)20
冷水高圧洗浄機 三相200V 日本クランツレ冷水高圧洗浄機 三相200V日本クランツレ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
高圧洗浄機 ホンダ高圧洗浄機ホンダ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)13ホース長さ(m)3(ストレーナー付吸水ホース)、3(余水ホース)最大圧力(MPa(kg/cm2))15最大圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル 工進KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル工進
999税込1,099
1個
3日以内出荷
JCE1408U部品 イグニッションコイル
どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機オムニ[家電]
9,998税込10,998
1台
欠品中
軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!
セット内容本体、5in1ジェットノズル、フォームボトルキット、ペットボトルアダプター、ホースアダプター、蛇口アダプター、水流止アダプター、給水ホース(約5m)、給水フィルター、充電ケーブル(Type-C)、収納袋材質ABS樹脂、PC、他質量(g)910(付属品除く)時間使用可能:20~45分最大吐出圧力(MPa)1.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)4400×3サイズ(mm)(使用可能時)265×72×194、(収納時)186×72×126最大吐出水量(L/min)198
ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー 大橋産業(BAL)ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー大橋産業(BAL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
大橋産業より、コンパクトで軽量なハンディ高圧洗浄機が新発売!水道不要でバケツやペットボトルに水を入れてのご使用。充電式の為コードレスで場所を選ばず、お車の洗車や玄関、ベランダなど家周りのお掃除にも。約780gと軽量で、持ち手部分を折りたたむとコンパクトサイズに。携帯性に優れる為、出先でもちょっとした汚れ落としにもすぐに使えます。専用のシャンプーノズルに対応カーシャンプーを入れると、泡洗車が可能に。5段階の可変ノズル、3段階の圧力で計15通りと幅広いモードに対応。4000mAhのバッテリーを搭載し、連続動作可能時間は最大約60分。IPX4の規格を取得しており、安心してお使い頂けます。
付属品本体、ウォーターノズル、シャンプーノズル、ペットボトルコネクター、フィルター×6、ホース(5m))、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)780定格圧力(MPa)0.7~1.2定格電圧7.4V/4000mAh定格電圧(V)7.4/4,000mAh本体寸法(mm)W182×H186×D64連続使用時間(分)25~60分製品質量(g)780モーター出力(W)70使用環境温度(℃)10~35防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6連続動作時間25~60分放射距離6~7m防水性IPX4定格入力5V/1A(USB-TypeC)距離吐出:6~7m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×186×64
充電式高圧洗浄機 (家庭用) エスコ充電式高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
86,700税込95,370
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
水道ホースコネクター 18mm ケルヒャー水道ホースコネクター 18mmケルヒャー
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ワンタッチカップリング 内径18mm用 ホース側 ジョイント専用。1個でホース同士のジョイント可。
カップリング ホース側 18mm ケルヒャーカップリング ホース側 18mmケルヒャー
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ワンタッチカップリング。水道ホース側。内径18MM用。ホース同士の接続には使用不可。
ホースリールマウントキット、HD ミドルクラス用、15 m ケルヒャーホースリールマウントキット、HD ミドルクラス用、15 mケルヒャー
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機のミドルクラス用手巻きホースリール ※高圧ホース15m付属。
ブラシ (固定タイプ) ケルヒャーブラシ (固定タイプ)ケルヒャー
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ブラシ。別途EASY!Lock 非対応スプレーランス・ノズルチップ40°が必要 接続口:M18×1.5 ※EASY!Lock接続アダプターNo.8(4.111-036.0)は接続不可
ノズルチップ 40゜040 ケルヒャーノズルチップ 40゜040ケルヒャー
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のノズルチップ。40度。ノズルサイズ040
ノズル交換用レンチ ケルヒャーノズル交換用レンチケルヒャー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ノズル交換用。ノズル交換には、レンチ2本必要です。
Oリング 13.3X2.4 ケルヒャーOリング 13.3X2.4ケルヒャー
139税込153
1個
7日以内出荷
ホースニップル HDS 4/7 U専用Oリング
スチームノズル 400 ノズルサイズ 050 ケルヒャースチームノズル 400 ノズルサイズ 050ケルヒャー(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ050。適応機種(標準装備):HDS 8/9 C、HDS 8/15 C
スペアパーツセット ケルヒャースペアパーツセットケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スペアパーツキット。ノズルサイズ040。サイクロンジェットノズル4.114-041.0、4.763-252.0用。Easy!Loc対応、非対応品共通。
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
低騒音&クリーン モータタイプ
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)38.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×455×840最高圧力(MPa)10吸水量(L/min)【最大】50Hz:9、60Hz:10吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)モータ出力(kW)2.2/200V
モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4 スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4スーパー工業
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6153幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)ホース長さ(m)2.5(給水・余水ホース)高圧ホース(m)20回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用噴射ノズル日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル日動工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機