絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(194)
- スーパー工業(108)
- 日動工業(40)
- 工進(36)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(26)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2未満(11)
- 2~4未満(21)
- 4~6未満(30)
- 6~8未満(57)
- 8~10未満(18)
- 10~12未満(25)
- 12~14未満(50)
- 14~16未満(49)
- 16~18未満(12)
- 18~20未満(7)
- 20~25未満(45)
- 25~30未満(26)
- 30~40未満(21)
- 40以上(5)
- 40~50未満(2)
- 50以上(6)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

FRI50用ノズル for HD13/35
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
自動巻取ホースリール HDS M / S
ケルヒャー¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用ホースリールマウントキット。20m巻用。HDSミドルクラス/スーパークラス用。高圧ホース20m付属。
高圧ホース分岐アダプター
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース分岐アダプター。EASY!Lock非対応品。高圧ホースを2本接続可能。接続口:M22 x 1,5
ブラストガン
ケルヒャー¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷IB 15/120用。ブラストホース8m(4.013-043.0)のみ接続可能。耐久性に優れ、軽量化され人間工学に基づいた設計です。ノズルの交換が簡単に行えます。切り替え機能付でドライアイスの吐出のOn/Offの切り替えが可能です。
ラウンドジェットノズル 穴径L ショート
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷広範囲、低度の汚れに最適なラウンドジェットノズル(大)です。ジェットピストルに直接取り付けて使用します。
高圧ホース 30m、ID8、ロングライフ、直付けタイプ
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)30m (内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)
ホース 20m
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長高圧ホース(両端 M22 x 1.5 ネジメ)の食品用ロングライフ。長さ10m(内径8mm)。耐熱温度155℃、耐圧400bar(40.0MPa)、ねじれ防止機能付
粗ゴミ回収バケツ
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の排水機能付きサーフェスクリーナー用の、粗大ゴミ回収バケツ。汚水と固形物を分離する際に使用。EASY!Lock対応品・非対応品共通
ホース 10m
ケルヒャー¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
フォームランス ベーシック 700-800L/h
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のフォームランス ベーシック。耐熱温度60℃。ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。接続口: EASY!Look22
ラウンドジェットノズル エクストラ ロング 45cm
ケルヒャー¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷XL, エクストラロング。ドライアイスブラスター用ラウンドジェットノズルです。エアフロー:さらに多い
高圧ホース DN8、64Mpa、3m、M22x1,5
ケルヒャー¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷高圧ホース3 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
フレキシブルランス 65cm EASY!Lock非対応
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用フレキシブルランス650mm。耐熱温度90℃、耐圧17.5MPa、ランス中央が角度調整可能。
延長サクションホース (サーフェスクリーナー FRV 30 Me 用)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長サクションホース。5m。 FRV 30 Me 用。ホース接続用コネクター付
フラットジェットノズル 50mm ノズル穴径目安 (mm) : Φ10
ケルヒャー¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷広範囲の洗浄に効果的です。ノズルインサートを取り付けて、ガンに接続します。
ブラシ (固定タイプ)
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用ブラシ。別途EASY!Lock 非対応スプレーランス・ノズルチップ40°が必要 接続口:M18×1.5 ※EASY!Lock接続アダプターNo.8(4.111-036.0)は接続不可