絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(195)
- スーパー工業(108)
- 日動工業(40)
- 工進(36)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(25)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2未満(11)
- 2~4未満(20)
- 4~6未満(30)
- 6~8未満(55)
- 8~10未満(19)
- 10~12未満(25)
- 12~14未満(51)
- 14~16未満(49)
- 16~18未満(13)
- 18~20未満(7)
- 20~25未満(45)
- 25~30未満(26)
- 30~40未満(21)
- 40以上(4)
- 40~50未満(2)
- 50以上(6)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・66・92・150・質量(kg)をもっと見る
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

INNOツインフォームランス用ノズルキット 700-1,000L/h
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:700-1,000L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
サーボプレスユニット >1100 L/h
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のサーボプレスユニット。EASY!Loxk非対応品。吐出水量:1100~1300L/h
WR 20
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅200mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要。
サンドブラスト ノズルセット (060)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷サンドブラスト用ノズルキット:ノズルとノズルインサートで構成 ※4.115-000.0 もしくは 4.115-006.0と組み合わせて使用。
サンドブラスト ノズルセット(040)
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:040、接続ネジ:M22 x 1.5
ケミカルインジェクター専用ノズルセット
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷温水高圧洗浄機用。吐出水量:500-700L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能
サンドブラスト先端ノズル
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷サンドブラスト先端ノズル。高耐久性先端ノズル(タングステンカーバイト製)。 内径8mm。吐出水量1000L/h以上
ケミカルインジェクター
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷洗浄剤を最大5%に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適した部品をご使用ください。
クイックカップリング (トリガーガン取付用)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機のトリガーガン取付用クイックカップリング。Easy!Lock非対応スプレーランス用と組み合わせて使用。接続口:M22 x 1.5
スペアパーツセット
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷スペアパーツキット。ノズルサイズ040。サイクロンジェットノズル4.114-041.0、4.763-252.0用。Easy!Loc対応、非対応品共通。
サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット (ノズルなし)
ケルヒャー¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷サンドブラストの砂量調節付ベーシックキット。EASY!Lock 非対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。
サーフェスクリーナー FRI 50 Me 50 MPa
ケルヒャー¥1,098,000税込¥1,207,8001個4日以内出荷サーフェスクリーナー FR 50 Me。直径50cmの大型で、ステンレス製(Metal)のボディを持っているのが特徴です。泥水や汚染物質が周囲に激しく飛び散るのを防ぎ、広範囲をムラなく、素早く清掃できます。耐圧650bar(65MPa)。別途ノズルセットが必要です。
ケミカルインジェクター専用ノズルセット
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷冷水・温水高圧洗浄機用 。吐出水量:1,000-1,200L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能
クイックカップリング (スプレーランス取付用)
ケルヒャー¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のクイックカップリング。スプレーランス取付用。Easy!Lock非対応トリガーガン用と組み合わせて使用。接続口:M22 x 1.5
UHP高圧 ホース DN8、64Mpa、20m
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷高圧ホース20 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径:500mm。耐熱温度:85℃。
ゲカカップリング(ホース側)
ケルヒャー¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷ホース側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。また、ホース同士の接続には2個必要です。ホース内径:18mm用。
WR 10
ケルヒャー¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
INNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000-1,300L/h
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000-1,300L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
INNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/h
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:500-600L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
UHP高圧ホース DN8、64Mpa、30m
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷30 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
ダブルランス 960mm
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のダブルランス。960mm。ノズルチップ固定ホルダー標準装備。要別途ノズルチップ。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5 (4.111-033.0)で可能。EASY!Lock対応ノズルとの接続はアダプターNo.7(4.111-035.0)で可能。