絞り込み
ブランド
吐出水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 高圧洗浄機

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

672件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
  • サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製 ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径:500mm。耐熱温度:85℃。
  • ゲカカップリング(ホース側) ケルヒャー

    ゲカカップリング(ホース側)

    ケルヒャー
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    ホース側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。また、ホース同士の接続には2個必要です。ホース内径:18mm用。
  • サンドブラスト ノズルセット (080) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット (080)

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:080
  • WR 10 ケルヒャー

    WR 10

    ケルヒャー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
  • INNOツインフォームランス用ノズルキット  1,000-1,300L/h ケルヒャー

    INNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000-1,300L/h

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000-1,300L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
  • INNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/h ケルヒャー

    INNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/h

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:500-600L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
  • UHP高圧ホース DN8、64Mpa、30m ケルヒャー

    UHP高圧ホース DN8、64Mpa、30m

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    30 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
  • ダブルランス 960mm ケルヒャー

    ダブルランス 960mm

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のダブルランス。960mm。ノズルチップ固定ホルダー標準装備。要別途ノズルチップ。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5 (4.111-033.0)で可能。EASY!Lock対応ノズルとの接続はアダプターNo.7(4.111-035.0)で可能。
  • INNOツインフォームランス用ノズルキット  1,000L/h ケルヒャー

    INNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000L/h

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
  • UHP用パイプクリーニングホース30m ケルヒャー

    UHP用パイプクリーニングホース30m

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用パイプクリーニングホース30m、耐圧500bar(50MPa)新システムEASY!Lockには対応しておりません。
  • ノズルインサート 8mm ケルヒャー

    ノズルインサート 8mm

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    フラットノズル使用の際にアタッチメントとして使用します。空気量に合わせてサイズを選択してください。
  • サンドブラスト ノズルセット(035) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット(035)

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035、接続ネジ:M22 x 1.5
  • サンドブラスト ノズルセット(045) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット(045)

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:045
  • 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー

    業務用温水高圧洗浄機

    ケルヒャー
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。節水にすぐれたポンプ性能。高い洗浄力を生み出すパワーノズル。握りつづけないトリガーガンで負担軽減。ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。
    用途車両の洗浄。油の洗浄温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25
  • 100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業

    100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ

    スーパー工業
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
    用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
  • ジェットボーイ CB-JB シービージャパン

    ジェットボーイ CB-JB

    シービージャパン
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。
    用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン幅(mm)325質量(kg)2高さ(mm)265奥行(mm)255容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
    電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    599,800税込659,780
    1セット
    3日以内出荷
    1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
    仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン高さ(mm)520電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
  • 高圧洗浄機 HydraClean GRACO(グラコ)

    高圧洗浄機 HydraClean

    GRACO(グラコ)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    14日以内出荷
    防爆区域対応の高圧洗浄機。エア駆動式高圧洗浄機の最上位クラス。最大31Mpa(4500psi) まで圧力調整が可能。温水・冷水による効率的な洗浄。高品質な部品を使用。ステンレス製スプレーガン、15m(50ft)ホース、ステンレス製カート、5種類のスプレーチップが付属、購入後すぐに使用できます。
    用途海洋・船舶、鉱業、大型車両、衛生設備、農業
  • 高圧洗浄機 丸山製作所

    高圧洗浄機

    丸山製作所
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!
    幅(mm)480高さ(mm)930寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10
  • 高圧洗浄機 丸山製作所

    高圧洗浄機

    丸山製作所
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    パワー&耐久性 エンジンタイプ。・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・あらゆる現場の洗浄に大型タイヤで移動が簡単
    仕様洗浄ガン:バリアブルノズル、M旋回ノズル質量(kg)41高さ(mm)915寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×570×915定格出力(kW)5.1最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX270吸水量(L/min)最大:15吐出ホース長(m)10
  • 高圧洗浄機 丸山製作所

    高圧洗浄機

    丸山製作所
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    自吸式の本格派!移動に便利なカート式
    仕様洗浄ガン:バリアブルノズル最高圧力(MPa)15エンジンタイプGP200吐出ホース(mm)Φ6×10(ワンタッチカプラ付)給水方式自吸吸水量(L/min)11
  • マジカルウォッシュ蛇口用アダプター単体 グローバル・ジャパン

    マジカルウォッシュ蛇口用アダプター単体

    グローバル・ジャパン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    充電式コードレス高圧洗浄器 マジカルウォッシュ 専用の蛇口用ノズル+ホースコネクター。ホースに繋いで直接水を引ける!。吐水口の外径約17mm。約20mmの蛇口に対応。
    寸法(mm)61×33×40
  • ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型

    フルテック
    929,800税込1,022,780
    1台
    4日以内出荷
    洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)幅(mm)605型式GSB2015高さ(mm)618出力(kW)定格:6.6、最大:9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618本体質量(kg)104燃料タンク容量(L)13水量(L/min)15給水方式自吸排気量(cc)391圧力(MPa)20
  • ガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型

    フルテック
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556本体質量(kg)49燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
  • ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型

    フルテック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)型式JD1513G出力(kW)定格:3.8、最大:4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.1水量(L/min)13排気量(cc)208圧力(MPa)15
  • ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 防音型

    フルテック
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513高さ(mm)461出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13給水方式自吸排気量(cc)171圧力(MPa)15
  • ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型

    フルテック
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
  • ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテック

    ガソリンエンジン式洗浄機 防音型

    フルテック
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
    用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
  • 業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C ケルヒャー

    業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C

    ケルヒャー
    669,800税込736,780
    1台
    翌々日出荷
    洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
    仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min寸法(mm)長さ920×幅360×750質量(kg)36(アクセサリー含まない)タンク容量(L)汚水:17、清水:15モーター出力(W)1130、ブラシ:80清掃能力(m2/h)150真空度(kPa)300mbar/30吸引幅(mm)315吸引風量(L/s)20動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
  • 高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業

    高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌

    蔵王産業
    999,800税込1,099,780
    1台
    9日以内出荷
    耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
    用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 電動パワーユニット式 高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
    用途建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

    スーパー工業
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)7.8給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6153幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)ホース長さ(m)2.5(給水・余水ホース)高圧ホース(m)20回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ

    スーパー工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    9日以内出荷
    自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000
  • ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 スーパー工業

    ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機

    スーパー工業
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    22日以内出荷
    温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
    用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8
  • ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 スーパー工業

    ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量

    スーパー工業
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    22日以内出荷
    大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
    用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)トラスコ品番659-4319幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1000燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1連続使用時間(時間)満タン時:6吐出圧力(MPa)16.7燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)35.5
  • ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業

    ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL

    スーパー工業
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    22日以内出荷
    超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
    用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
  • エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業

    エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450

    スーパー工業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    22日以内出荷
    小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
    用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機