絞り込み
ブランド
吐出水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 高圧洗浄機

特価
本日9月14日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

672件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
  • ロック解除ボタン 工進

    ロック解除ボタン

    工進
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • スイッチレバー 工進

    スイッチレバー

    工進
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • アウトカバーR 工進

    アウトカバーR

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • アウトカバーL 工進

    アウトカバーL

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • バッテリーキャップ 工進

    バッテリーキャップ

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質ABS DIC 1655C適合品番SJC-3650-AAA-0など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • ノズルクリーニングピン 工進

    ノズルクリーニングピン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • バッテリーキャップ 工進

    バッテリーキャップ

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質ABS適合品番SJC-3625-AAA-0など
  • エンジン式高圧洗浄機 SER フルフレームタイプ スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SER フルフレームタイプ

    スーパー工業
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼の国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
    用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番715-0511幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン排気量(mL)総排気量:196使用時間(分)満タン時:最大約95吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)3.1給水方式自吸式吐出水量(L/min)23エンジン使用燃料空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 小型高圧洗浄機 パオック

    小型高圧洗浄機

    パオック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れを水の力でスッキリ落とす、小型・軽量の家庭用高圧洗浄機です。最大許容吐出圧力10.5MPaのパワフルな洗浄力で、泥汚れやコケ、黒ずみを洗浄します。軽量4kgでコンパクトなので女性でも持ち運びしやすく、収納場所にも困りません。ガンやホースを本体にすっきり収納ができます。組立工具不要&ワンタッチ接続!水道に接続するだけで簡単にお使いいただけます。付属ノズルで高圧水を直噴(ストレート)、拡散(扇状)に切替できるので便利です。洗車や外壁、玄関、ベランダ、駐車場、網戸など幅広い場所の清掃に活躍します。少ない水で汚れを落とすため、節水にもつながり経済的です。オプションの「自吸用ホースセット」を組み合わせれば、水道がない場所でもバケツなどから自吸式として給水できます。洗車に便利な「フォームガン」や「延長高圧ホース」など豊富なオプションパーツをご用意しております。
    用途洗車、家の外壁、ベランダ、玄関、網戸、駐車場などの洗浄に。付属品ガン、接続ランス、バリオジェットノズル、給水用オスカプラ、高圧ホース5m、給水ホース、ホースバンド、ノズルクリーナーピン材質本体:PP材質(本体)PP定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5方式【取水】水道直結/自吸本体寸法(mm)W358×H250×D240本体質量(g)4000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5騒音値(dB)92最大吐出圧力(MPa)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×240×250最高許容圧力(MPa)10.5給水方式水道直結/自吸吐出水量(L/min)常用:5.5防塵防水性能IPX5防水性IPX5最大吐出水量(L/min)6.5定格時間(時間)1
  • 7.2V充電式コンパクト洗浄ガン EARTH MAN

    7.2V充電式コンパクト洗浄ガン

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    自給式で使用場所を選ばない 。水栓のない環境での洗浄に 。USB充電式:USBケーブル×1付属 。自給タイプ 。浴槽の水から給水 。水を入れたペットボトルを直接取付け 。洗剤用タンクを取り付けて洗浄液を噴射 。噴射角度3段階切替(ストレート・拡散・シャワー)
    用途水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)付属品●洗浄ガン本体 ×1 ●ノズル×1 ●給水ホース(約5m)×1 ●ホースクリップ×1 ●ペットボトル用コネクター×1 ●洗剤用タンク×1 ●給水ホース(小)×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 ×1質量(kg)約0.9 ※ノズル含む電流(A)充電プラグ入力:2温度範囲(℃)充電:10~35入力電圧(V)充電プラグ:DC5吐出圧力(MPa)約1.5(最大) ※吸い上げ高さ0m/ストレート(HIGH)設定時バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 ※交換不可・7.2V・2.5Ah・ケーブル約0.2m(付属USBケーブル)本体サイズ(mm)約長さ340×幅70×高さ180 ※ノズル含む使用環境温度(℃)5~40給水方式自給吐出水量(L/min)約2.0(最大) ※ストレート(HIGH)設定時モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)使用水上水道水水温(℃)給水:2~40高さ(m)吸い上げ:最大約2.0
  • 温水高圧洗浄機 MRシリーズ オカツネ

    温水高圧洗浄機 MRシリーズ

    オカツネ
    1台
    欠品中
    10馬力のMRシリーズフラッグシップモデルです。特に油汚れには温水洗浄が最適です。
    用途自動車、農機具、建設機械などの洗浄に。付属品高圧洗浄ガン、高圧ホース、凍結防止ヒーター、各種安全装置トラスコ品番710-1220幅(mm)785高さ(mm)1463奥行(mm)892周波数(Hz)●50Hz/60Hz●電源(V)三相200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)21.6
  • 充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ミルウォーキー18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6537セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ミルウォーキー18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    マキタ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6541セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)マキタ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    パナソニック18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6543セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)パナソニック18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6542セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ハイコーキ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    BBK18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6539セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)BBK18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    789,800税込868,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    799,800税込879,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。モーター式200V水タンク付モデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1520N3 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1520N3

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    639,800税込703,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    959,800税込1,055,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • ディーゼルエンジン式 スーパー工業

    ディーゼルエンジン式

    スーパー工業
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    22日以内出荷
    大水量を高次元で実現、ワンランク上の洗浄体験です。ディーゼルエンジン搭載、安心安全を求める現場で活躍します。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能です。ベルトドライブによる回転数低減、摩耗を抑え耐久力UPを実現しました。ディーゼルエンジン搭載で大水量洗浄を実現しました。
    用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-大水量-ワンタッチ1/2メス(04P53001)、噴口直射1/8 MCP186(04000248)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY 3m 円盤60(04W50411)トラスコ品番661-6784幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1285燃料JIS 2号 軽油エンジン部総排気量(mL)1116吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)45出力(kW[PS])15.6[21.2]/2600min-1使用時間(時間)満タン時の最大:6
  • ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業

    ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ

    スーパー工業
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    3日以内出荷
    大型解体に最適、大水量でノズル3本同時に散水します。現場で大活躍する大型散水機のラインアップです。タンクレスモデルです。
    用途解体現場の粉塵抑制に。杭抜き工事現場に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズル A1_1/2 ASY(042309067)、サクションホースASY2-1/2-ダクロメッキ5mダクロメッキストレーナ(02999101)トラスコ品番418-8463幅(mm)680高さ(mm)881奥行(mm)1300回転数(min-1[r.p.m])3600燃料JIS 2号 軽油燃料消費量(L/h)約3エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)0.6(6)/0.44(4.4)±8%燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)300/570(max)±10%
  • 200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ

    スーパー工業
    16,980,000税込18,678,000
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な洗浄力です。150MPa(1530kgf/cm2)の超々高圧力で強力に、素早く洗浄します。
    用途梯子の洗浄に。足場板の洗車に。付属品専用エアートルネードノズルガン、BS JAMシリーズ 245MPa 20m、全身防護アーマートラスコ品番126-3121幅(mm)970高さ(mm)1510奥行(mm)1650電圧(V)動力回路:200/操作回路:100定格出力22kw 29.7ps圧力(MPa[kgf/cm2])150(1530)吸水量(L/min)吐出 6.2
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのホースリール付モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4047幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23使用時間(時間)満タン時の最大:2.4
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4052幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

    スーパー工業
    949,800税込1,044,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番134-9415幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    外部吸水型タンクレスタイプです。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番682-3507幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式高圧洗浄機

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。自動運転機能搭載。
    用途夜間作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業

    200V温水高圧洗浄機

    スーパー工業
    899,800税込989,780
    1台
    9日以内出荷
    温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。温水洗浄だけでなく150℃のスチーム洗浄も可能です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。凍結防止ヒーター・渇水停止装置・自動発停機能を搭載しました。自吸方式にも対応しております。(吸余水ホースは別途必要です)。ステンレス製のヒートコイル式ボイラーを搭載した高耐久仕様です。SAR-1315VN-2の高耐久ステンレスボイラー搭載モデルです。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等・厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)消費電力(W)4600温度(℃)温水:30~150燃料軽油または白灯油起動形式直入れ電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)13
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番457-8812幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機