絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(194)
- スーパー工業(108)
- 日動工業(40)
- 工進(36)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(26)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2未満(11)
- 2~4未満(21)
- 4~6未満(30)
- 6~8未満(57)
- 8~10未満(18)
- 10~12未満(25)
- 12~14未満(50)
- 14~16未満(49)
- 16~18未満(12)
- 18~20未満(7)
- 20~25未満(45)
- 25~30未満(26)
- 30~40未満(21)
- 40以上(4)
- 40~50未満(2)
- 50以上(6)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
4ページ目: 高圧洗浄機
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N
スーパー工業¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
エンジン洗浄機
BIGM(丸山製作所)¥79,880税込¥87,8681台4日以内出荷17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):3.7セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)25高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)17排気量(cm3)196
農用高圧洗浄機
BIGM(丸山製作所)¥108,800税込¥119,6801台4日以内出荷洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ用途洗浄作業に/防除作業に仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書幅(mm)395(機体)質量(kg)26高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)30最大圧力(MPa)4
モーター式高圧洗浄機
スーパー工業¥699,800税込¥769,7801台11日以内出荷自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用
アノービリバベリー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ご利用いただく用途に合わせて手元で簡単に噴射角度を調節可能です。トラスコ品番536-2143適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用
アノービリバベリー¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高圧水を回転して噴射することで、洗浄力が大幅にアップします。トラスコ品番536-2127適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
フォームランス
蔵王産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
高圧洗浄機 吸水フィルター
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。材質PS、POM、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)118質量(g)77奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4
高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷噴射する水量の幅を調整可能なノズルです。 調整することで水圧が変わり洗浄能力も変わります。 ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。 0~40°で多様な洗浄作業に対応します。トラスコ品番261-4019適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)70品名バリオジェットノズル
業務用小型高圧洗浄機
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台当日出荷業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
高圧洗浄機10/100G
アサダ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ質量(kg)26出力(kW)2.9(エンジン)吐出量(L/min)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)能力(Φmm)110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
MUFBウルトラポンプ(バッテリー式)
マルヤマエクセル¥139,800税込¥153,7801台当日出荷小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4![[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435914-230518-02.jpg)
[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)708質量(kg)1.4高さ(mm)995品名テラスクリーナーT5奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型
鶴見製作所¥449,800~税込¥494,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200
業務用冷水高圧洗浄機
ケルヒャー¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃常用吐出圧力(MPa)15電源(V)3相200給水方式水道/自吸(自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)10質量(kg)28幅(mm)455高さ(mm)700電流(A)95消費電力(W)3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700モーター出力(kW)-本体質量(kg)31.6モーター入力:3.8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)95ノズル標準サイズ:040吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)24最高給水温度(℃)60最大吐出量(L/h)700
高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型
鶴見製作所¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用構造三連プランジャポンプ使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)
高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型
鶴見製作所¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)
アノービリバベリー¥17,980税込¥19,7781台当日出荷付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクタートラスコ品番114-7427幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)460奥行(mm)220電源(V)単相100吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)5.5
エンジン高圧洗浄機
新ダイワ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)幅(mm)385質量(kg)25高さ(mm)485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン吐出量(L/min)10吐出圧力(MPa)9.8燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
高圧洗浄機12/80G
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100吐出圧力(MPa)7.8給水方式自吸式吐出水量(L/min)12距離(高圧ホース最長)100m
エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)
スーパー工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
高水圧洗浄機 Profi
日本クランツレ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷から5日以内出荷電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980高圧ホース(m)15消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
高圧洗浄機
マキタ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:7.0電源(V)単相100給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。トラスコ品番465-1766高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390水量(L/min)最大:7【420L/H】吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8

















![[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435914-230518-02.jpg)