絞り込み
吐出圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(194)
- スーパー工業(108)
- 日動工業(40)
- 工進(36)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(25)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- 日本クランツレ(6)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2未満(11)
- 2~4未満(21)
- 4~6未満(30)
- 6~8未満(57)
- 8~10未満(19)
- 10~12未満(25)
- 12~14未満(50)
- 14~16未満(49)
- 16~18未満(12)
- 18~20未満(7)
- 20~25未満(45)
- 25~30未満(26)
- 30~40未満(21)
- 40以上(5)
- 40~50未満(2)
- 50以上(6)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.7・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・92・150・質量(kg)をもっと見る
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

200V高圧洗浄機 SBR-3005
スーパー工業¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
200V高圧洗浄機 SAL-3335W
スーパー工業¥3,998,000税込¥4,397,8001台22日以内出荷超高圧・大水量でスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。レイタンスカットに。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])980起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:222×4×10吐出水量(L/min)33
モーター式高圧洗浄機
スーパー工業¥919,800税込¥1,011,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番135-7270幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11.0/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4053幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥869,800税込¥956,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSH 防音タイプ(ホースリール付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのホースリール付モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4050幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ
スーパー工業¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥829,800税込¥912,7801台9日以内出荷ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。渇水停止機能付きです。用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付)
スーパー工業¥699,800税込¥769,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4046幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ
スーパー工業¥259,800税込¥285,7801台当日出荷人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのラインストレーナー付モデルです。用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4049幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23使用時間(時間)満タン時の最大:2.4
200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥819,800税込¥901,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥879,800税込¥967,7801台9日以内出荷ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-3010SS-2 防音タイプ
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。多水量モデルです。用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。木材加工センターでの粉塵抑制に。建設機械・車両洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#148Oリング付(04N100148)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番418-7727幅(mm)700高さ(mm)850奥行(mm)922回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)30使用時間(時間)満タン時の最大:8
エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4048幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのラインストレーナー付モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4051幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3(11kW) 外部吸水型タンクレスタイプ 超高圧モデル
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番457-8847幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。高圧力モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番418-7735幅(mm)700高さ(mm)850奥行(mm)922回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16使用時間(時間)満タン時の最大:8
200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ
スーパー工業¥6,798,000税込¥7,477,8001台22日以内出荷100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)
200V散水機 SPW-2200(4.0kW)
スーパー工業¥869,800税込¥956,7801台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機です。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。<大水量>約25m(。水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)トラスコ品番258-7570幅(mm)590高さ(mm)1130奥行(mm)905電源(V)200電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)210/220吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
200V散水機
スーパー工業¥1,198,000税込¥1,317,8001台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機です。 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。大水量で約30m(。水平飛距離1本出)の飛距離を誇ります。用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズルA1-1/2 ASY(042309067)、吸水(2・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50232)トラスコ品番622-2117幅(mm)680高さ(mm)1250奥行(mm)1050電流(A)24.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])3500モーター出力(kW)7.5起動形式直入れ電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)380/400吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.7/1.0
200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ
スーパー工業¥4,598,000税込¥5,057,8001台22日以内出荷超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)50電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)20出力(kW/min-1)22/1465(極数:4P)
100V散水機 SPW-1050
スーパー工業¥739,800税込¥813,7801台9日以内出荷自吸が可能なモーター式解体散水機。DCブラシレスモーター採用で低電圧でのトラブルを解消。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用。<大水量>約20m(。水平飛距離)の飛距離を誇る。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディ用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1VS)余水(3/8)ASY5mフート弁円盤(04W50230)トラスコ品番258-9060幅(mm)590高さ(mm)935奥行(mm)725電源(V)100電源コード(m)5吐出圧力(MPa)0.75給水方式自吸方式吐出水量(L/min)77
200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。オプションにて高所揚水にも対応可能です。自動運転機能を搭載。渇水停止機能付です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)トラスコ品番572-2591幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電流(A)15.7電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1750起動形式直入れ電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.02×4×5出力(kW/min-1)3.7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付)
スーパー工業¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷コンパクトで軽量設計を追求した使い勝手の良いフルフレームタイプです。セル付で誰でも簡単にエンジン始動が可能です。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を備えたプロユースモデルです。用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:約95エンジン部総排気量(mL)196燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式
充電式高圧洗浄機
ソウイジャパン¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷電源や水道の場所に縛られず、手軽に洗浄したい方におすすめのポータブルタイプの高圧洗浄機です。コードレス・充電式のため、屋外でも取り回しが良く、ベランダや玄関まわり、駐車場、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。ホースをバケツやポリタンクに入れて使えるので、水道が近くにない場所でも使用可能です。フル充電時の連続使用時間は約30分以上で、普通車1台分の洗車に十分な稼働時間を確保しています。最大吐出水圧は0.7MPa、水量は約1.2L/分、コンパクトながら十分な水圧を備えており、泥汚れの付いた自転車やガーデニング用品、エアコンの室外機、網戸、外壁の軽い汚れなどを効率よく洗浄できます。ノズルを付け替えることで、広範囲を洗う噴射からピンポイント洗浄まで対応でき、用途に合わせて洗浄強度を細かく調整できます。使い方もシンプルで、初めて高圧洗浄機を使う方でも安心です。「大がかりな高圧洗浄機は不要」「必要なときにサッと掃除したい」という方に最適で、省スペース収納ができる点も魅力。日常のちょい掃除から週末のメンテナンスまで、気軽に使える実用性重視の高圧洗浄機です。付属品本体、噴射調節ノズル、5in1ノズル、充電ケーブル(Type-C)、折り畳みバケツ、給水ホース、洗剤ノズル、充電バッテリー、取扱説明書/1年保証付き定格電圧(V)14.4出力電圧5V/2A定格出力(W)50.5充電時間約4~5時間エネルギー消費効率(Wh/h)2.8吐出水量1.2L/分水圧吐出:0.7Mpaポート充電:USB Type-Cポート稼働時間(分)30分以上
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型
鶴見製作所¥779,800税込¥857,7801台4日以内出荷地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用質量(kg)150出力(kW)5.5電圧(V)三相200車輪Φ150×2 (固定車)吐出圧力(MPa)7.8吐出圧力(MPa[kgf/cm2])80
電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP
スーパー工業¥1,398,000税込¥1,537,8001台8日以内出荷汎用性の高い着脱式可搬バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を採用しています。ゼロエミッション対応です。~排気ガスゼロ・静音設計~。自動運転機能・渇水停止機能を搭載しています。燃料不要でどんな現場でもすぐに使用可能です。1点吊りフック・大型ラインストレーナーを装備した、2段積みにも対応するフルフレームタイプです。次世代の高出力電動パワーユニットHONDAeGXを搭載しています。用途夜間作業・密閉空間での作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、噴口直射 1/8 MCP124(04000238)、高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック(04T5000001010)、吸水ホース(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番713-2067幅(mm)744高さ(mm)618タイプフルフレームタイプ出力(kW)3.7(3400)奥行(mm)725電流(A)35電圧(V)【動力回路】96方式【起動】専用駆動回路吐出圧力(MPa)6回転数1450min-1給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
エンジン式高圧洗浄機
SIS¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷◆7.0HPエンジン式高圧洗浄機。◆清掃業者や専門業者が使用するタイプで強力噴射が可能!。◆移動のしやすさも考慮し、ノーパンクタイヤ付き!。自動車の洗浄・壁面の洗浄に、花壇・庭木・畑の散水に。重機や耕運機の泥落としににもおすすめです。ホースも洗浄ガンも収納し、移動もラクラクです。質量(kg)40定格圧力(MPa)16最大流量(L/min)9.5タンク容量(L)【洗剤タンク】6.8型番【バッテリー】6MF5AL定格流量(L/min)8.5ホース長さ(m)10燃料タンク容量(L)2.8バッテリー12V 5Ah/鉛酸吸引能力2m寸法(縦×横×高さH)(cm)58×77×100許容圧力(MPa)18排気量(cc)210車輪サイズ(inch)12オイルタンク容量(L)0.65
高圧洗浄機 (家庭用)
エスコ¥63,600税込¥69,9601セット翌日出荷キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング質量(kg)4.92電源(V)AC100モーター出力(kW)1.25本体質量(kg)4.9電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)9吐出水量(L/h)390定格使用時間最大1時間サイズ(mm)242×285×790防水性IPX5
高圧洗浄機 (吸水ホース)
エスコ¥37,000税込¥40,7001セット翌々日出荷女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース電源(V)100消費電力(W)1000モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間ケース容量(L)38防水性IPX5給水温度(℃)最大40
充電式高圧洗浄機 (家庭用)
エスコ¥86,700税込¥95,3701セット3日以内出荷ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
充電式高圧洗浄機
エスコ¥101,800税込¥111,9801セット翌々日出荷直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン仕様充電器・バッテリー付きセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)1充電当たりの作業量48~107L