カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(543)
- 工進(335)
- アサダ(146)
- スーパー工業(132)
- WPH(123)
- エスコ(70)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(46)
- ニルフィスク(38)
- 中部高圧ホース(36)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- テナントカンパニー(20)
- マキタ(17)
- ホンダ(15)
- 蔵王産業(14)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト
高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。

OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
パイプクリーニングホース 7.5m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース
ケルヒャー(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー
中部高圧ホース(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥769税込¥8461個当日出荷高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機アクセサリー フィルター
ケルヒャー(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
ベントランス洗浄ガン
フルテック(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷業務用高圧洗浄機用トリガーガン用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)
中部高圧ホース(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)11.5
高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)
TECOMEC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。用途屋根・家屋・外壁洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ
ツツミ工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
ワンタッチジョイント
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプPH9品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°
ケルヒャー(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
パイプクリーニングキット 15m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1色黒長さ(m)15
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高圧ホースを5m延長することが出来ます。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m長さ(m)5販売区分業務用
業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル
TECOMEC(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
TECOMEC(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き)
Uresin(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
高圧洗浄機 本体側カップリング
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
サイクロンジェットノズル 028
ケルヒャー(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
M22ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個当日出荷水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
高圧延長ホース(ソフトタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800長さ(m)8
プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷【主な特徴】。 ねじれストレスを解消:特許取得のねじれ防止機能により、作業中のわずらわしいホースのねじれを防ぎます。 しなやかで扱いやすい:柔軟性があり取り回しが良いため、洗浄作業はもちろん、使用後の片付けもスムーズに行えます。 冬場でも柔らかさをキープ:耐候性に優れたポリウレタン製を採用。気温の低い冬でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。 ワンタッチで簡単着脱:クイックコネクトタイプなので、本体への接続や取り外しが手軽に行えます。 【ご購入前の注意点】。 本製品は延長用ホースではありません。(既存のホースに繋いで長くすることはできません)。 対応機種: 家庭用高圧洗浄機 K2 ~ K3 (※本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプで2017年以降に販売された製品)。 非対応機種: ネジ式の機種、およびホースリール付きの機種にはご使用いただけません。用途冬場の寒い気候でも硬くならずしなやかで、交換用におすすめ適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18
高圧ホース10m(クイックカップリング用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機