カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(527)
- 工進(295)
- WPH(123)
- スーパー工業(96)
- アサダ(91)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(44)
- 中部高圧ホース(36)
- エスコ(33)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(24)
- マキタ(17)
- テナントカンパニー(15)
- 蔵王産業(13)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- WORX(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

サイクロンジェットノズル 028
ケルヒャー(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
AJP-1600用 ターボノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高圧洗浄機用ターボノズルランス。適合AJP-1600、AJP-1620トラスコ品番379-8461適合本体AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランス質量(g)210
高圧ホースASSY AJP-1210/1310用
京セラインダストリアルツールズ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷用途AJP-1210/ajp-1310標準付属高圧ホーストラスコ品番423-3611
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット
ケルヒャー(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)230×105×285質量(kg)1.5液性弱アルカリ性
高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フォームノズル
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0)
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781本(10L)当日出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。トラスコ品番217-8425質量(kg)10.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。トラスコ品番442-9729適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ストレートランスガン
中部高圧ホース¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
クイックカプラー
スーパー工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー1L
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス
工進¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
クイックコネクトキット 12 m
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。 トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。 K2~K5シリーズに対応しています。用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.5長さ(m)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×250×250最高許容圧力(MPa)180
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン
工進¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体
工進¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
アンダーボディスプレーランス
ケルヒャー(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター
工進(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機