1,570件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型) 中部高圧ホース

    高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
  • 高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ 中部高圧ホース

    高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。
    材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
  • 可変ノズルFA 日本ワグナー

    可変ノズルFA

    日本ワグナー(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルFA 狭角で強噴射、広角の弱噴射で高い作業性。ノズル先端を回すことでパターン角度を自由に変えることができるノズルです。
    仕様パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)
  • 高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用) ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
    適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
  • 高圧洗浄機 ホース側カップリング アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 ホース側カップリング

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8284適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401材質ABS、POM質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60
  • 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ

    高圧回転クリーナ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • アンダーボディスプレーランス ケルヒャー

    アンダーボディスプレーランス

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
    適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
  • エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品 工進

    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1
  • 高圧洗浄機用カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ SMタイプ

    ツツミ工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
    適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
  • パッキンセット アイリスオーヤマ

    パッキンセット

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8314材質ゴム質量(g)2本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23
  • 高圧ホースASSY 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホースASSY

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
  • AJP-1700V用高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1700V用高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ長さ(m)10
  • 3 in 1 ウォッシュブラシ ケルヒャー

    3 in 1 ウォッシュブラシ

    ケルヒャー
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    3 in 1 ウォッシュブラシを使えば、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。 このブラシは3つの機能を持っています。フラットジェット(広角水流/高圧)、フォームジェット(洗浄剤塗布)、ブラシのこすり洗いができます。ブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に機能を切り替えることができます。ノズル等の交換などの手間がかかりませんので効率良く作業ができます。 ※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
    適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、 K 2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 H 直営店専用 50Hz、 K 4 H 直営店専用 60Hz、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377×264×22
  • 延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    延長高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高圧延長ホース8m
    用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030ホース長さ(m)8
  • ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
    用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
  • バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V ケルヒャー

    バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。 急速充電器 ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。 広いアプリケーション ケルヒャーバッテリーパワー18Vプラットフォームの18V2.5Ahと18V5.0Ahバッテリーパワーを充電します。
    用途ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォームすべてのバッテリーを充電します。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87本体質量(kg)0.6
  • 各種ショートノズル お得セット TECOMEC

    各種ショートノズル お得セット

    TECOMEC
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    足場での洗浄作業によく使用されます。
  • アンローダバルブ TECOMEC

    アンローダバルブ

    TECOMEC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    吐出量(L/min)30
  • フォームスプレイヤー 9305 Vikan(ヴァイカン)

    フォームスプレイヤー 9305

    Vikan(ヴァイカン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースを接続し、水道の圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。コンテナは取り外しができ、すすぎ作業には専用のジェットスプレイノズルに交換できます。5色のカラーバリエーションで作業工程、部署などの使い分けができます。希釈ノズルは15種類あり、洗剤の希釈率を調節できます。
    セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮質量(g)770外形寸法(mm)350×145×210容量(L)1.4使用温度(℃)40使用pH範囲1~14(コンテナ)
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ユニバーサルクリーナー1L ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ユニバーサルクリーナー1L

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
    適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性中性
  • 真鍮製FA可変ノズル 中部高圧ホース

    真鍮製FA可変ノズル

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。
    接続1/4メネジ
  • 両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース

    両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
    ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
  • 高圧洗浄機パイプクリーナーホース アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パイプクリーナーホース

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412ホース長さ(m)10
  • G1/2ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース

    G1/2ネジ式接続カプラ

    中部高圧ホース
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
    ホース接続口3/8(3分)
  • バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別バリアブルノズルランス販売区分業務用
  • AJP-1600用 ガンAssy 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用 ガンAssy

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1600
  • 高圧洗浄機交換部品フック ケルヒャー

    高圧洗浄機交換部品フック

    ケルヒャー
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。
    用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
  • 高圧洗浄機アクセサリー ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー

    ケルヒャー
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。
    適合機種K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
  • スプラッシュガード ケルヒャー

    スプラッシュガード

    ケルヒャー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。 接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。 標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。 マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
    用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸適合機種OC 3質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
  • 海外規格ワンタッチカプラ 中部高圧ホース

    海外規格ワンタッチカプラ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8
    ねじ規格3/8
  • バッテリーパワー 36V5.0Ah ケルヒャー

    バッテリーパワー 36V5.0Ah

    ケルヒャー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。
    用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種K 2 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×118本体質量(kg)1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)180
  • 軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
  • 1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1分サイズは最も細い洗管ホースになります
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6耐圧力(MPa)15ホース外径(Φmm)6.1
  • スーパーターボノズル(ニップル付) PA

    スーパーターボノズル(ニップル付)

    PA(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。
    付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル呼び040
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ストーンクリーナー ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ストーンクリーナー

    ケルヒャー
    1,598税込1,758
    1個(1000mL)
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
    用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215内容量(L)1
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
    適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
  • 自吸ホースセット(3mホース円盤ストレーナ付) ケルヒャー

    自吸ホースセット(3mホース円盤ストレーナ付)

    ケルヒャー
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。 ホース内径 15mm、。 本体側ネジ径3/4インチ。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター No.6 ケルヒャー

    アダプター No.6

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー