カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(543)
- 工進(335)
- アサダ(146)
- スーパー工業(132)
- WPH(123)
- エスコ(70)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(46)
- ニルフィスク(37)
- 中部高圧ホース(36)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- テナントカンパニー(20)
- マキタ(17)
- ホンダ(15)
- 蔵王産業(15)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。375mm。BD 75ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。335mm BD 65 ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
ディスクブラシ、標準、赤、 300 mm
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
スプラッシュガード BD38/12C Bp用
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷業務用床洗浄機 BD 38/12 C BP専用スプラッシュガード。標準装備品と付け替えて使用可能。
スクイジーゴム ライナテックス 560mm
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷破れにくいLinatex製のスクイジーゴムにより、優れた拭き取りと吸引を実現します。凹凸のある床材に最適。
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、960 mm
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当製品には、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に対応します。
ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、355mm
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1080mm
ケルヒャー¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,080mm)が含まれています。耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に対応します。
ディスクブラシ、スーパーソフト、白 、385mm
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:スーパーソフト。白。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
スクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 V
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷100V電源で使用する充電器。 36V/100Ahメンテナンスフリーバッテリー用。
ディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mm
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mm
ケルヒャー¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷あらゆる通常の床に対応する溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,200mmのスクイジー用です。
スクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mm
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当セットには、フロントとリアのスクイジーブレード(890mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
KIKグレーキー(管理者用キー)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ケルヒャー搭乗式の機種に採用されている鍵管理システム(KIK:キック)のグレーキー(管理者(スーパーバイザー)用)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定して、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。この管理者用(スーパーバイザー)キーは、現場の清掃管理者や責任者が使用することを想定しており、以下の重要な機能を提供します。【全機能へのアクセス】。・通常のオペレーター用キーでは制限されている、機械のあらゆる設定(ブラシ圧、水量、走行速度、洗剤濃度、清掃プログラムの作成・編集など)を変更する権限を持ちます。・これにより、清掃現場の状況や汚れの種類に応じて、機械の性能を最大限に引き出し、清掃品質を最適化できます。【オペレーター用キーの設定】。・個々のオペレーター用キーに対して、操作可能な機能や設定範囲をプログラムすることができます。例えば、新人のオペレーターには速度制限を設けたり、特定の清掃モードのみを許可したりすることが可能です。・これにより、清掃品質の標準化と、オペレーターの習熟度に応じた安全な運用を実現します。【データアクセスとレポート】。・機械の稼働履歴、エラーログ、清掃レポートなどのデータにアクセスできる場合があります。・これにより、清掃業務の効率を分析し、改善点を見つけ出すことや、予防保全に役立てることができます。【トラブルシューティング】。詳細な診断情報にアクセスできるため、機械の不調やエラー発生時に、より迅速かつ正確なトラブルシューティングを行うことができます。またスーパーバイザーキーは、清掃業務全体の管理、効率化、品質維持、そして安全性確保において中核的な役割を担います。これにより、。・清掃品質のばらつきを抑え、常に高いレベルを維持。・オペレーターのトレーニングと管理を簡素化。・機械の最適な性能を引き出し、ランニングコストを削減。・トラブル発生時の迅速な対応。といったメリットが得られます。
ディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入り
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781セット(5枚)4日以内出荷DB製品用のディスクパッド。508mm(20インチ)。ソフト。ベージュ。高速研磨用。5枚入り
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、BD 30/4 C専用
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ハンディタイプの床洗浄機BD 30/4 C専用に開発されたスクイジーゴムセットで、フロントとリアのスクイジーゴムが含まれています。耐久性があり、耐油性のあるポリウレタン製です。
ディスクパッド、380mm、油油汚れ用/ワックス表面洗浄用、レモンイエロー、5枚入り
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781セット(5枚)4日以内出荷DB製品用のディスクパッド。380mm。油汚れを効果的に洗浄します。また、研磨剤を含んでおらず、ワックス床の表面を効果的洗浄します。レモンイエロー。5枚入り。
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機