1,829件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルエクステンション ケルヒャー

    ノズルエクステンション

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用の延長ノズル。ノズル延長時に170mmまで伸びます。直径38m。ハンドグリップ(6.321-206.0)をご使用ください。
  • B 60/10 C 専用 パッド 5枚入り ケルヒャー

    B 60/10 C 専用 パッド 5枚入り

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    52dBの低騒音で開店中の清掃を可能にします。
  • ディスクブラシ、標準、赤、450mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、標準、赤、450mm

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。450mm。標準ブラシ。赤。
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、1080mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、1080mm

    ケルヒャー
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機用のスクイジーゴムとなります。幅1080mm、拭き筋防止、耐油性の商品となります。
  • 60cm プレスイープモップ&取り付けセット ケルヒャー

    60cm プレスイープモップ&取り付けセット

    ケルヒャー
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    プレスイープモップは、粗ゴミを掃き集めることができ、ブラシヘッドやスクイジーに粗いゴミが付着するのを防ぎます。60cm
  • ディスクブラシ、ハード、黒、 550mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ハード、黒、 550mm

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。黒。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • カーペットクリーニングキット BR 30/4 C ケルヒャー

    カーペットクリーニングキット BR 30/4 C

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
  • ドライアイス用シャベル ケルヒャー

    ドライアイス用シャベル

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスターを使用される際に使う、ドライアイス補給用シャベルです。対応機種 IB7/40、IB15/120
  • イヤープロテクター IB15/80 ケルヒャー

    イヤープロテクター IB15/80

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    防音と耳の保護を目的としたイヤープロテクター。業務用高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスターなど音が大きな機器を使用時に耳を守ります。
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、457mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、457mm、5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。457mm。ハード。緑色。5枚入り
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、432mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、432mm、5枚入り

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。432mm。標準~ハード。緑。5枚入り
  • スクランブラー ケルヒャー

    スクランブラー

    ケルヒャー
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスのペレットサイズを小さくします。傷つきやすい面に効果的です。ジェットピストルとノズルの間に取り付けて使用します。
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1116mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1116mm

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する床洗浄機用の溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,000mmのスクイジー用です。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、508mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、508mm

    ケルヒャー
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:508mm(20インチ)。ブラシの硬さ:スーパーソフト。1個入。※ディスクブラシは2個必要です。
  • スクイジーセット 900 mm V型 ケルヒャー

    スクイジーセット 900 mm V型

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    900mmのV字型スクイジーセットです。あらゆる床面に対応する、耐摩耗性と耐油性のあるポリウレタン製のスクイジーゴムを備え、長寿命です。正確な調整のための水準器が付いています。
  • スクイジーゴム、耐油性、Vスクイジー1,400mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、Vスクイジー1,400mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する床洗浄機用の溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,400mmのスクイジー用です。
  • ディスクパッド、標準~ハード、緑、508mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ハード、緑、508mm、5枚入り

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm。ハード。緑色。5枚入り
  • 90度 ラウンドノズル IB7/40用 ケルヒャー

    90度 ラウンドノズル IB7/40用

    ケルヒャー
    459,800税込505,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用のアングルノズル。 XS,ラウンド。90°の角度付き。射出成型金型の洗浄に最適。円形ジェット噴射。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、385mm

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。385mm。ソフトブラシ。自然毛。BD製品用。
  • ディスクブラシ、スーパーソフト、白、450 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、スーパーソフト、白、450 mm

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:450mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、300 mm ケルヒャー

    ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、300 mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
  • 高圧洗浄機 WS1010・WS1513用高圧ホース ホンダ

    高圧洗浄機 WS1010・WS1513用高圧ホース

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の延長用ホースです。
    トラスコ品番130-3791適合機種WS1010/WS1513長さ(m)20
  • 高圧洗浄機マルチジェット用 噴霧器用ノズル GLORIA

    高圧洗浄機マルチジェット用 噴霧器用ノズル

    GLORIA
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    スプレーモード2.5barで噴霧器として使用可能です。
    トラスコ品番691-9378
  • 高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズル GLORIA

    高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズル

    GLORIA
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    本体のノズルランスの先に「延長ランス+ブラシヘッド部」を取付け、床面や壁面等のブラシ洗浄が可能です。
    トラスコ品番691-9384
  • 高圧洗浄機マルチジェット用 フォームセット GLORIA

    高圧洗浄機マルチジェット用 フォームセット

    GLORIA
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    タンクに洗剤を入れ発泡洗浄ができます。
    トラスコ品番691-9381
  • ダイレクト コネクター50mm ケルヒャー

    ダイレクト コネクター50mm

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
  • サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
    適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
  • ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャー

    ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
  • フレキシブルランス 1.0M ケルヒャー

    フレキシブルランス 1.0M

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
  • Inno ツインフォームランス セット ケルヒャー

    Inno ツインフォームランス セット

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
    付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
  • スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャー

    スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
  • キャリングシステム ケルヒャー

    キャリングシステム

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
    適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
  • WR 100 ケルヒャー

    WR 100

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
  • Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャー

    Nozzle pack TR wet jet set 0055

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
    適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
  • HKF 30/14-E ケルヒャー

    HKF 30/14-E

    ケルヒャー
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
    全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
  • スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャー

    スプレーランス AVS 1050mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
  • 低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー

    低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 055 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 055

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • ノズルパック 080 ケルヒャー

    ノズルパック 080

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 13/15 S、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、サーフェスクリーナー排水機能付、HDS 13/15 S接続ねじM22×1.5ノズル80
  • ノズルパック 050 ケルヒャー

    ノズルパック 050

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー