カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(543)
- 工進(335)
- アサダ(146)
- スーパー工業(132)
- WPH(123)
- エスコ(70)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(46)
- ニルフィスク(37)
- 中部高圧ホース(36)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- テナントカンパニー(20)
- マキタ(17)
- ホンダ(15)
- 蔵王産業(15)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

パワーノズル EASY!Lock 25°070
ケルヒャー¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパワーノズルです。070色シルバー接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズルサイズ070
15°パワーノズル049 UHP用
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のノズルです。仕様ノズルチップ:15° パワーノズル適合機種HD 13/35-4 Cage (50Hz)ノズルサイズ049耐圧(bar)350(35MPa)
L2P用ラウンドジェットノズル ロング 4mm
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ドライアイス洗浄用ラウンドジェットノズルロング。 ステンレスとアルミで製造されており、オイル、グリース、油汚れや煤からなる頑固な汚れや付着物を効率よく取り除きます。ワンタッチのノズル取り替え機構は、すばやく、簡単にノズル取り替えを可能にします。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×22×22
先端ラバーノズル 内径50
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用 先端ラバーノズル。内径50適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)パイプ径(Φmm)ID 50
ラウンドノズル(直噴)ロング IB7/40用
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷IB 7/40用。頑固な汚れ用。エッジや角の洗浄に効果的。円形ジェット噴射。適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×38×38
アングルノズル ショート L2P 4mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×45×20
アングルノズル L2P 4mm 30°
ケルヒャー¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を30度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
アングルノズル ショート L2P 3mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
フラットノズル(ロング) IB7/40用
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷IB 7/40標準装備品の広角ノズル。適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×100×45
ミニアングルノズル 90°
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、90°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×40
サイクロンジェットノズル F8 030
ケルヒャー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷HD(HDS) 9/50 Ge 用ステンレス製サイクロンジェットノズル。耐圧 500 bar(50 MPa)。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×50×50ノズルサイズ030耐圧(bar)500(50MPa)
延長用ホース 対磨耗ME-PU 内径40 5m
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 内径40、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ロングライフ, 1.5 m適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)1.5温度(℃)max. 155接続ねじ2×M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 8最大圧力(bar)許容:400
自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷自動巻取りホースリールです。プラスチック製20m。付属品アダプターNo2色黒長さ(m)20温度(℃)max. 155取付ねじ穴サイズ(mm)13最大圧力(bar)許容:250
UHP高圧ホース DN 10 / 62Mpa / 20m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ20 m (内径 10 mm)。耐圧 650 bar(65 MPa)適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(m)20内径(Φ)ID 10接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)許容:620
サクションホース 耐油 内凹凸なしPU 内径70 5m
ケルヒャー¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐油、内側凹凸なし、PU製、内径70 5m仕様内側凹凸なし適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質ポリウレタン製(耐油)色白ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
サクションホース耐摩耗 内径70 5m
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホースです。耐摩耗 内径70mm、5m。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高圧ホースの接続用。接続 2×M22×1.5。ステンレス製。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス接続ねじM22×1.5
サクションホース PU FDA 内径50
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55色白パイプ径(Φmm)ID 50
延長用ホース PVC 内径40 5m
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径40、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質塩化ビニール製(PVC)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径50 5m
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
サクションホース PVC 内径70 5m
ケルヒャー¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のPVC製サクションホース。内径70、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質PVC色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
研磨剤ホース接地可能15m
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引ホース適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×600×150
IV内径70mm→NT本体接続ホース変換
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷IV 内径70mm → NT本体側ホース接続口 変換アダプター適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50/60Hz)、IVM 40/24-2、IVS 100/55 (50/60Hz)材質樹脂製色黒接続(アクセサリー側)NEWクリップシステム
サクションホース 耐摩耗 内径50 5m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐摩耗、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
延長用ホース PVC 内径50 5m
ケルヒャー¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質塩化ビニール製(PVC)ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
スペアパーツキット(UHP用 Power Rotary Jet F8 030
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷超高圧高圧洗浄機(UHP)に取り付ける回転ノズルの内部ノズル・修理部品キット。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)
パワーロータリージェットリペアキットF8
ケルヒャー¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷業務用超高圧洗浄機に取り付けられる「パワーロータリージェット(ノズル)」の修理・メンテナンス用キット。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
UHP ブラスター アダプター
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ターボノズル。サンドブラストキット使用時に必要。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
nozzle-set 036-040 2x020
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ036-040対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。ノズル40mm吐出水量(L/h)500 / 700入数(個)2
ミニアングルノズル 60°
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、60°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×60×37
サイクロンジエツトノズル (120)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)max. 85接続ねじM 18ノズル120最大圧力(bar)許容/max. 300
サイクロンジェットノズル
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズル。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)ノズル49耐圧(bar)350(35MPa)素材真鍮製
高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。適合機種タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20温度(℃)max. 155接続ねじ2 x M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 10最大圧力(bar)許容/220
高圧洗浄機用 交換ホース
日動工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M用の交換ホース10mです。適合機種NJC110C-10M、NJC100C-10Mホース長さ(m)10
回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK
スーパー工業¥449,800税込¥494,7801台9日以内出荷300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒。で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
残水処理キットASY
スーパー工業¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷タンクや溝などの残水の処理に使用します。高圧洗浄機の噴射圧を利用し残水をくみ上げます。別途、使用する洗浄機に適応するノズルチップ#1/8を取り付けてください。
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機