1,829件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーホース接続アダプター ケルヒャー

    スプレーホース接続アダプター

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    スプレーホース、ハンドノズル、フロアノズル等のオプションツールを接続する際に使用します。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 x 23 x 23。 適合機種:BRC 30/15 C。
  • アダプタID32 - ID35 ケルヒャー

    アダプタID32 - ID35

    ケルヒャー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    内径32mmのパイプに35mmのノズルを取り付ける場合に使用します。。 パイプ径 (mm) 32。 標準規格幅 (mm) 35。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 36 x 35 x 35。 適合機種:T 10/1、T 12/1、T 9/1 Bp
  • R85用パッドシャフト800mm ケルヒャー

    R85用パッドシャフト800mm

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    長さ:450mm。接続ねじ:M22 x 1.5。色:黒。梱包重量 (kg):1.1。適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B。
  • 高圧ホース DN8 10M (食品用) ケルヒャー

    高圧ホース DN8 10M (食品用)

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • Vスクイジー900mm ケルヒャー

    Vスクイジー900mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    この900mmのV字型スクイジーは、一般的な床面、特に継ぎ目部分で優れた吸引性能を発揮します。 交換が容易な吸引リップは、溝付きで、耐久性、耐油性、透明性に優れたポリウレタン製で、上下で2回交換可能です。 スクイジーに水準器が搭載されており、容易な調整が可能です。 サポートローラーは常に床面との適切な距離を保ち、追加のウェイトが接触圧を一定に維持します。 さらに、吸引口の流線型設計が詰まりを防ぎ、吸引品質を向上させます。 長さ (mm):900 マシン1台あたりの必要数量 (個):1 入数 (個):1 デザイン:V型 梱包重量 (kg):6.9 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):900 x 217 x 125 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp
  • MT 延長ポール 100cm ケルヒャー

    MT 延長ポール 100cm

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    長さ1m、高品質で頑丈な延長パイプ。丈夫なスチール製シャフトとクイックリリース式カップリングを採用。マルチツールと組み合わせて、高枝切りばさみなどの作業範囲を拡張できます。 重量(kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm): 928 x 26。 対応機種:MT 36 Bp、MT CS 250/36、MT HT 550/36
  • 高圧ホースLL10m 組込 ケルヒャー

    高圧ホースLL10m 組込

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
  • パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35 ケルヒャー

    パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35

    ケルヒャー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    パイプクリーニングノズルです。吐出口=前方1か所、後方3か所。ノズルサイズ:050、耐圧:350bar (35MPa)。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz/60Hz)
  • Vスクイジー750mm ケルヒャー

    Vスクイジー750mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    Vスクイージーセット 750mm。 幅(mm):750。 数量(個):1。 デザイン:V字型。 梱包重量(kg):6.3。 適合機種:BD 43/35 C Classic Ep
  • R75用パッドシャフト700mm ケルヒャー

    R75用パッドシャフト700mm

    ケルヒャー
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り(※マシン1台につきシャフトは2本必要になります。)。 。 長さ (mm):700。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
  • Vスクイジーホイール付1200mm ケルヒャー

    Vスクイジーホイール付1200mm

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ1200mmのV型スクイジーです。特殊な形状により、一般的な床面の摺動特性が向上し、特に隙間や継ぎ目の周囲でその効果が発揮されます。 溝付きのスクイジーゴムは高品質で透明、耐油性のポリウレタン製で、長寿命、交換が容易で、上下2回のゴムの交換ができます。 付属の追加ウェイトにより均一な面圧が確保され、調整可能なサポートローラーにより床面との距離が常に一定に保たれます。 スクイージーに付いた水準器で簡単に正確に調整できます。効率的な吸引特性を実現し、詰まりを効果的に防止する、流線型に設計されたの吸引口の構造になっています。 。 長さ (mm) 1200。 デザイン V型。 梱包重量 (kg) 7.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 1200 x 273 x 125。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、BD 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R Bp DOSE
  • アンダーボディスプランス ケルヒャー

    アンダーボディスプランス

    ケルヒャー
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U
  • 3ジェットノズル 038 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 038 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:038。最大許容圧力 (bar):300、温度 (℃):max. 80、接続ねじ:M 18、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 801 B
  • 15°(パワーノズル) 040 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 040

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :040、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
  • Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa ケルヒャー

    Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa

    ケルヒャー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    パイプクリーニング用のノズル。耐圧500bar(50Mpa)。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz/60Hz)、HDS 9/50 De
  • 15°(パワーノズル) 045 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 045

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :045、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5。
  • 15°(パワーノズル) 055 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 055

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :055、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1,5、適合機種:HD 1050 B フレーム、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100

    ケルヒャー
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    最大許容圧力 (bar):300。最大許容圧力 (bar):max. 300。温度 (℃) :max. 85。ノズルサイズ :100。寸法 : 大。接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。梱包重量 (kg) :0.5
  • 3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:060、温度 (℃:max. 80、接続ネジ:M 18 x 1.5
  • パイプクリーニングホース (家庭用) エスコ

    パイプクリーニングホース (家庭用)

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個(1個)
    4日以内出荷
    15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。
    用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
  • 高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー

    高圧ホース1.5mロングライフ

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    30mの二重スチール補強材付きです。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
  • フレーム ケルヒャー

    フレーム

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    エンジンを保護し、破損を防ぎます。
    用途HD 9/23 G用適合機種HD 9/23 G梱包質量(g)5200
  • フレーム ケルヒャー

    フレーム

    ケルヒャー
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    エンジンを保護し、破損を防ぎます。
    用途HD 8/20 G用適合機種HD 8/20 G梱包質量(g)1700
  • フォームランスDUO3 ケルヒャー

    フォームランスDUO3

    ケルヒャー
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
    タンク容量(L)2口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1463
  • フォームランスDUO2 ケルヒャー

    フォームランスDUO2

    ケルヒャー
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
    タンク容量(L)2口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1462
  • フォームランス アドバンス2 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス2

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
    タンク容量(L)1口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
  • サンドブラスト ノズルセット ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ノズルとノズルインサートで構成
    適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット接続ねじEASY!Lock 簡単接続梱包質量(g)400
  • 高圧ホース15m ケルヒャー

    高圧ホース15m

    ケルヒャー
    95,980税込105,578
    1本(15m)
    4日以内出荷
    適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)15接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)21梱包質量(g)5200内径(mm)12
  • 高圧ホース40m ケルヒャー

    高圧ホース40m

    ケルヒャー
    179,800税込197,780
    1本(40m)
    4日以内出荷
    適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)40接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)11500内径(mm)10
  • 高圧ホース20m ケルヒャー

    高圧ホース20m

    ケルヒャー
    79,980税込87,978
    1本(20m)
    4日以内出荷
    適合機種HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20接続ねじ1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)31.5梱包質量(g)440内径(mm)8
  • リニアフィルター フルテック

    リニアフィルター

    フルテック
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    吸水ストレーナーとホースの間に取付。透明カップのため目詰まりが一目でわかる
    型式リニアフィルターフィルター120μ取付部3/4MF
  • ホースドラム HK型 フルテック

    ホースドラム HK型

    フルテック
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    移動型
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • ホースドラム HDS型 フルテック

    ホースドラム HDS型

    フルテック
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    移動型。SUS製
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付型式3/8HDS耐圧(MPa)21巻数(m)40
  • ホースドラム RD型 フルテック

    ホースドラム RD型

    フルテック
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    移動型。段積み可能
  • ホースドラム HT型 フルテック

    ホースドラム HT型

    フルテック
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    移動型。車輪付
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付
  • おもしフィルター フルテック

    おもしフィルター

    フルテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取り付けます。重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります。
  • ホースドラム HD型 フルテック

    ホースドラム HD型

    フルテック
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    移動型
  • ホースドラム HL型 フルテック

    ホースドラム HL型

    フルテック
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    移動型。車輪付
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー