1,829件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(10L)(6.295-556.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(10L)(6.295-556.0)

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1本(10L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9813
  • アルボース フォーマーS アルボース

    アルボース フォーマーS

    アルボース
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    泡洗浄でいつも清潔、快適作業 手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。 指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。
    容量(L)1.25外寸(mm)380×145×H215EBM品番4702800
  • パイプ洗浄ホース 日動工業

    パイプ洗浄ホース

    日動工業
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
  • 延長ホース 日動工業

    延長ホース

    日動工業
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
  • バリアブルランス 8.5/60用 アサダ

    バリアブルランス 8.5/60用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能です。トリガーガンに取り付けて使用します。直噴から扇形まで無段階に切替可能です。高圧/低圧切替可能です。
    トラスコ品番829-1327適合機種8.5/60、8.5/60P、10/100G材質プラスチック、スチール品名バリアブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0094接続サイズM22
  • トリガーガン 8.5/60用 アサダ

    トリガーガン 8.5/60用

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
    トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • 505TK用スパイラルホース 日本クランツレ

    505TK用スパイラルホース

    日本クランツレ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • バリアブルガン10/100G クイックカプラ仕様 アサダ

    バリアブルガン10/100G クイックカプラ仕様

    アサダ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能。
    適合機種10/100Gアズワン品番64-6750-52
  • 延長用高圧ホース AR BLUE CLEAN

    延長用高圧ホース

    AR BLUE CLEAN(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(8m)
    当日出荷
    トラスコ品番834-5575適合機種391PLUS長さ(m)8
  • 排気フィルター用スポンジ(3枚組) ケルヒャー

    排気フィルター用スポンジ(3枚組)

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
  • モーター保護フィルター ケルヒャー

    モーター保護フィルター

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。
    用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
  • ディスクパッド ケルヒャー

    ディスクパッド

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種BD40/25C
  • ジェットマンGCHD0820 ダブルランス 蔵王産業

    ジェットマンGCHD0820 ダブルランス

    蔵王産業
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
    用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
  • ジェットマンGCHD0820 シングルランス 蔵王産業

    ジェットマンGCHD0820 シングルランス

    蔵王産業
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
    用途食品工場内での洗浄作業などトラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5吐出圧力(MPa)8.5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式吐出水量(L/min)19
  • ターボノズル ノーブランド

    ターボノズル

    ノーブランド
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    用途高圧洗浄機用。
  • インスタロックシャワーフィード CONDOR(山崎産業)

    インスタロックシャワーフィード

    CONDOR(山崎産業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    タンク付ポリシャー用パッド台
    材質アルミ
  • 平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー

    平面フィルター KM 75/40

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
    用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
  • ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C) ケルヒャー

    ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
    適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
  • ローラーブラシ ケルヒャー

    ローラーブラシ

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
  • ノズルチップ 40° ケルヒャー

    ノズルチップ 40°

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
    用途機種によりノズル径が異なります寸法(mm)16×15×15質量(g)11
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1196幅(mm)120質量(kg)2.7高さ(mm)290タイプ弱アルカリ性奥行(mm)120
  • 業務用ドライアイスブラスター IB7/40 ケルヒャー

    業務用ドライアイスブラスター IB7/40

    ケルヒャー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。
    仕様エアークオリティー:ドライ・オイルフリーセット内容グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ材質ステンレス質量(kg)77(アクセサリー含まず)直径(Φmm)(ドライアイスペレット)3電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)768×510×1100モーター出力(kW)0.6吐出量(ドライアイス)15/50kg/h空気消費量(m3/min)(流出)0.5/3.5空気接続口カップリング相数1Ph騒音レベル(dB(A))99タンク容量(ドライアイス)15kg空気圧(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
  • シリンダーブラシ ナイロン 20インチ テナントカンパニー

    シリンダーブラシ ナイロン 20インチ

    テナントカンパニー
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    アフターパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T2用バッテリー 12V 76Ah テナントカンパニー

    T2用バッテリー 12V 76Ah

    テナントカンパニー
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
    バッテリー容量(Ah)75/5hバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • T1B用バッテリー 12V 50AH C/20 テナントカンパニー

    T1B用バッテリー 12V 50AH C/20

    テナントカンパニー
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
    適合機種MT1Bタイプバッテリーバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーセスクリーナー FR30Me(HD4/8C 60Hz専用部品) ケルヒャー

    サーセスクリーナー FR30Me(HD4/8C 60Hz専用部品)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合HD4/8C-60HZ
  • 10m 高圧延長ホース エスコ

    10m 高圧延長ホース

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
    用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-21全長(m)10耐圧(MPa)21
  • DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ

    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
  • 6m 延長高圧ホース エスコ

    6m 延長高圧ホース

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KL-6
  • 10m 延長高圧ホース エスコ

    10m 延長高圧ホース

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KL-10
  • 角度可変ジョイント エスコ

    角度可変ジョイント

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KA-17
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28
  • R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
  • アングルノズル HiKOKI(ハイコーキ)

    アングルノズル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
  • アンダーボディノズル HiKOKI(ハイコーキ)

    アンダーボディノズル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
  • 洗浄ブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    洗浄ブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
  • スプレーランス ホンダ

    スプレーランス

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ノズルとトリガーガンの間の管。
    長さ(cm)120
  • 小管用逆墳ノズルキット ホンダ

    小管用逆墳ノズルキット

    ホンダ
    98,980税込108,878
    1セット
    6日以内出荷
    用途管の洗浄用仕様開閉バルブ付管径(Φmm)(曲がり管)40~75、(直管)最小20mmホース長さ(m)10
  • パイプクリーニング用バルブセット ホンダ

    パイプクリーニング用バルブセット

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー