1,829件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長パイプ専用アタッチメントセット ケルヒャー

    延長パイプ専用アタッチメントセット

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。 洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。 ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。 高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。 クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
    用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス適合機種延長パイプ 3.7m材質ポリエステル70%、ポリアミド30%質量(kg)0.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
  • ホースバンド 京セラインダストリアルツールズ

    ホースバンド

    京セラインダストリアルツールズ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    用途高圧洗浄機(電気式)用ホースバンド
  • 工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m) 工進

    工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m)

    工進
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途自吸で使用したい時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3タンク容量(L)18アズワン品番64-9481-14
  • 工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m) 工進

    工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13
  • 充電器 WORX

    充電器

    WORX
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    充電インジケータ付き
    用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
  • エクステンションランス WORX

    エクステンションランス

    WORX
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
  • ワイパーノズル WORX

    ワイパーノズル

    WORX
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    ハイドロショット用のウインドウワイパーW4040は、ハイドロショットのフロントに取り付けるだけです。クイック接続により、ウィンドウワイパーを簡単にスナップインさせることができます。
    用途ガラスやタイルの表面から吹き付けられた水を簡単にきれいに取り除くことができます。
  • ブラシノズル WORX

    ブラシノズル

    WORX
    2,488税込2,737
    1個
    翌日出荷
    高圧洗浄機「Worx HydroShot」用の洗浄ブラシ「WA4048」は、幅広い洗浄作業に対応しています。
    用途車やボート、パティオの家具などの汚れや、手が届きにくい場所の掃除などにブラシを使用してください。
  • 角度調整付きスクラバー WORX

    角度調整付きスクラバー

    WORX
    4,988税込5,487
    1個
    翌日出荷
  • 回転式球型クリーニングブラシ WORX

    回転式球型クリーニングブラシ

    WORX
    3,988税込4,387
    1個
    翌日出荷
    Hydroshot 丸いブラシ
  • 洗剤用ボトル WORX

    洗剤用ボトル

    WORX
    2,488税込2,737
    1個
    翌日出荷
    ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
    用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
  • 391PLUSヨウパイプラインクリーニングホース スーパー工業

    391PLUSヨウパイプラインクリーニングホース

    スーパー工業
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
  • 高圧洗浄機用ブラシノズル 日動工業

    高圧洗浄機用ブラシノズル

    日動工業
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    ブラシが細かい部分に届きます。
    用途車や網戸の洗浄にトラスコ品番162-2025適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)199
  • 高圧洗浄機用デッキクリーナー 日動工業

    高圧洗浄機用デッキクリーナー

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
    用途床やベランダの洗浄にトラスコ品番162-2112適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)520
  • 水道直結用給水ホース&アダプターセット スーパー工業

    水道直結用給水ホース&アダプターセット

    スーパー工業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7552質量(kg)3サイズ吸水3/4×余水3/8
  • ワンタッチカプラー SUS スーパー工業

    ワンタッチカプラー SUS

    スーパー工業
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    サイズ1/2質量(g)200適合圧力(MPa)21MPa以下
  • ライフルガン 噴口無 スーパー工業

    ライフルガン 噴口無

    スーパー工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。
    トラスコ品番205-2655質量(kg)3呼称1/8ノズルチップ用
  • デュアルノズル スーパー工業

    デュアルノズル

    スーパー工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    2つのノズルで直噴と扇形の洗浄が可能です。
    質量(kg)1
  • スーパーストリームノズル スーパー工業

    スーパーストリームノズル

    スーパー工業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    散水ノズルです
    トラスコ品番205-1153ホース長さ(m)20散水範囲(m)31(鉛直参考値)、19(鉛直参考値)口径1 1/2
  • サンドブラスト用ノズル スーパー工業

    サンドブラスト用ノズル

    スーパー工業
    9,798税込10,778
    1個ほか
    3日以内出荷
    研磨する様な洗浄
  • サンドブラストキット スーパー工業

    サンドブラストキット

    スーパー工業
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    研磨する様な洗浄
    トラスコ品番205-2670質量(kg)3
  • ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用 アサダ

    ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用

    アサダ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機のGP仕様に標準で付いているホースリールです。
    トラスコ品番198-0627適合機種16/150G・GP、15/200G・GP21/90G・GPホース長さ(m)40(巻取可能)、1(中間)ホース取付口3/8”アズワン品番64-6750-46対応コードHD1615P2,HD1520P2,HD2109P2
  • バリアブルノズル 脱着式 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。
    仕様SUSワンタッチカプラ仕様トラスコ品番198-0566適合機種30/100GS・GSPアズワン品番64-6750-22
  • ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース

    ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)

    中部高圧ホース
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷
    ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
    用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5接続1/4(2分)オスニップル付ホース内径(Φmm)4ノズル外径(Φmm)8ホース外径(Φmm)8.4穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
  • フローレギュレーター 日本ワグナー

    フローレギュレーター

    日本ワグナー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・フローレギュレーター 手元での水の圧力調整を可能にします。
  • ホースリールセット 日本ワグナー

    ホースリールセット

    日本ワグナー
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・ホースリールセット
    用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品洗浄ホース(Φ9.5×30mカプラー付)、ホースリール50型、ジョイントホース(Φ9.5×1.5m)
  • 洗浄ホースT カプラー付 日本ワグナー

    洗浄ホースT カプラー付

    日本ワグナー
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)
    用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3使用空気圧力(MPa)常用最大20.5
  • トルネードノズルASY 025 50MPa スーパー工業

    トルネードノズルASY 025 50MPa

    スーパー工業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-8726質量(kg)1
  • ライフルガンASY(噴口無)オプションノズル用 スーパー工業

    ライフルガンASY(噴口無)オプションノズル用

    スーパー工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。
    トラスコ品番205-1131質量(kg)3
  • パイプクリーニング用バルブASY スーパー工業

    パイプクリーニング用バルブASY

    スーパー工業
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    管洗浄用の吐出用バルブです。
    トラスコ品番135-8953質量(kg)1
  • トルネードノズルASY 035 35MPa スーパー工業

    トルネードノズルASY 035 35MPa

    スーパー工業
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1耐圧力(MPa)35以下用
  • ガン BOSCH(ボッシュ)

    ガン

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    高圧洗浄機用ガンです。
    仕様ガントラスコ品番166-8134質量(kg)0.46
  • [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ

    [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
  • W-55リカバリーフィルター アピア[清掃用品]

    W-55リカバリーフィルター

    アピア[清掃用品]
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    4日以内出荷
    100V濁水ろ過システムインレットフィルター
    用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25長さ(mm)700幅(mm)500高さ(mm)1200電源(V)115消費電力(W)1380タンク容量(L)150本体質量(kg)60RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)50排水口径(Φmm)18
  • インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用) アピア[清掃用品]

    インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用)

    アピア[清掃用品]
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
    Newリカバリーヘキサモデル用インナーバスケット
    形状あみ素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Newリカバリーヘキサモデル アピア[清掃用品]

    Newリカバリーヘキサモデル

    アピア[清掃用品]
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
    用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft長さ(mm)500幅(mm)500高さ(mm)500電源(V)115消費電力(W)1725タンク容量(L)100コード長さ(m)10本体質量(kg)22RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)2排水口径(Φmm)50
  • ランス/440 アサダ

    ランス/440

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    空調機器のフィン洗浄に最適。
    長さ(mm)360アズワン品番64-6748-42
  • バリアブルガン アサダ

    バリアブルガン

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • コウアツホース8M/EP440 アサダ

    コウアツホース8M/EP440

    アサダ
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    電動テストポンプ、高圧洗浄機用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-55
  • コウアツホース10M/440 アサダ

    コウアツホース10M/440

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-40

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー