カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(543)
- 工進(335)
- アサダ(146)
- スーパー工業(132)
- WPH(123)
- エスコ(70)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(46)
- ニルフィスク(37)
- 中部高圧ホース(36)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- テナントカンパニー(20)
- マキタ(17)
- ホンダ(15)
- 蔵王産業(15)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト
![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152109-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット翌日出荷プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152100-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
スプレーノズル(8パターン・プラグ付)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(8パターン)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
スプレーノズル(プラグ付)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(7パターン・プラグ付)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(7パターン)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)
ケルヒャー¥35,980税込¥39,5781台(20L)3日以内出荷ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781台(10L)当日出荷ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。用途太陽電池モジュール適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 BシリーズケルヒャーpH9液性弱アルカリ性アズワン品番64-8380-48
ハンドガン
アサダ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ![[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435984-230518-02.jpg)
[家庭用]急速充電器 18.0V
エスコ¥8,540税込¥9,3941台翌日出荷質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)出力電流2500mAh![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435966-230518-02.jpg)
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah
エスコ¥42,500税込¥46,7501台翌日出荷バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。寸法(mm)133×88×118(H)質量(kg)1.5電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5![[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435896-230518-02.jpg)
[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233![撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356814-230518-02.jpg)
撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356805-230518-02.jpg)
コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用]
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356744-230518-02.jpg)
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。電圧(V)18保護等級IPX5
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷用途交換用スクイジーゴム2枚入トラスコ品番314-6830適合機種BR・BD40/25C幅(mm)130高さ(mm)15奥行(mm)850
工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー
工進¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84
回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク
ケルヒャー¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。用途自動車/バイク適合機種回転ブラシ WB 120材質ポリエステル75% 、ポリアミド25%質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機




![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152109-260330-02.jpg)
![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152100-260330-02.jpg)















![[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435984-230518-02.jpg)
![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435966-230518-02.jpg)
![[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435896-230518-02.jpg)
![撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356814-230518-02.jpg)
![コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356805-230518-02.jpg)
![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356744-230518-02.jpg)










![[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688506-210510-02.jpg)
![[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688497-210510-02.jpg)
![[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688479-210510-02.jpg)
![[EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688445-210510-02.jpg)
![[EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64486705-210427-02.jpg)