SI 集塵機SHINANO(信濃機販)7日以内出荷
吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。
エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。
3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に電源(V)100集塵容量(L)24トラスコ品番486-0110セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ質量(kg)12.5消費電力(W)100・1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700ホース長さ(m)7最大風量(m3/min)2.6