絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • ミドリ安全(5)
  • TUF TOP(2)
  • 福山ゴム工業(1)
  • 丸五(1)
  • SAFETY J(1)
  • WOCK(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
形状
形状
ローカット(6)
機能
  • 機能その他(5)
  • 機能クッション性(5)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(3)
  • 機能耐油・耐薬(1)
  • 機能耐滑性(5)
  • 機能軽量(3)
  • 機能通気性(1)
  • 機能静電気防止(8)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(1)
  • 材質(先芯)樹脂製(6)
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(2)
  • 甲被タイプ紐タイプ(4)
サイズ(cm)
  • 28.5
  • 21(5)
  • 21.5(9)
  • 22(38)
  • 22.5(45)
  • 23(65)
  • 23.5(116)
  • 24(131)
  • 24.5(130)
  • 25(138)
  • 25.5(135)
  • 26(137)
  • 26.5(123)
  • 27(133)
  • 27.5(96)
  • 28(128)
  • 29(68)
  • 29.5(1)
  • 30(39)
  • 31(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
規格
  • ISO規格(1)
  • JIS T8103に準拠(2)
  • JIS規格合格(5)
  • JIS規格相当(1)
ISO規格・JIS T8103に準拠・JIS規格合格・JIS規格相当
材質(アッパー)
  • キャンバス(1)
  • フェイクレザー(3)
  • 合成繊維(2)
  • 天然皮革(5)
キャンバス・フェイクレザー・合成繊維・天然皮革
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
セイフティシューズ&安全靴セール
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1足
当日出荷から9日以内出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズアズピュア(アズワン)
6,470税込7,117
1足
当日出荷から翌々日出荷
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状ローカット機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電ホワイト甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)PC(ポリカーボネート)材質(アッパー)人工皮革種類安全靴靴タイプスニーカー材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)JIS規格JIS規格相当体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ)ミドリ安全
7,898税込8,688
1足
当日出荷
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。形状ローカットブラック材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電ミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
作業用シューズ 福山ゴム工業作業用シューズ福山ゴム工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
4日以内出荷から13日以内出荷
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g)330足幅3E丈(cm)20
SAFETY J OXYPAS SONICサンダル SAFETY JSAFETY J OXYPAS SONICサンダルSAFETY J
2,898税込3,188
1足
当日出荷
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA規格EN ISO 20347規格靴タイプサンダル
アビカ #880 丸五アビカ #880丸五(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から18日以内出荷
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電ミドリ安全
19,980税込21,978特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15
静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOGWOCK
9,398税込10,338
1足
当日出荷
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech[[TM上]])機能静電気防止、通気性、衝撃吸収靴タイプサンダル
静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211静電 ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211静電ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
翌々日出荷から9日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、静電、耐滑性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRCUVEX(ウベックス)
28,980税込31,878
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴムブラック耐圧迫性荷重(kN)15材質(甲被)レザー
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
22,980税込25,278
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツUVEX(ウベックス)
15,980税込17,578
1足
当日出荷
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC靴タイプブーツ
静電サンダル TUFTOP TUF TOP静電サンダル TUFTOPTUF TOP
1,798税込1,978
1足
4日以内出荷
クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質PVCBLACK規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)220 (28.0-28.5cm)
静電サンダル TUFTOP TUF TOP静電サンダル TUFTOPTUF TOP
2,298税込2,528
1足
4日以内出荷
クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質PVC,合成皮革,合成繊維BLACK規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)220 (28.0-28.5cm)
作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズUVEX(ウベックス)
18,980税込20,878
1足
当日出荷
スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。
材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R) レースアップ ブーツ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R) レースアップ ブーツUVEX(ウベックス)
22,980税込25,278
1足
当日出荷
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC靴タイプブーツ
作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
静電靴