絞り込み
対象ガス
  • その他(2)
  • アンモニアガス(4)
  • エチレンオキシドガス(1)
  • シアン化水素(1)
  • ハロゲンガス(6)
  • ホルムアルデヒドガス(2)
  • メタノール(1)
  • 亜硫酸ガス(5)
  • 有機ガス(24)
  • 水銀(2)
  • 火山ガス(3)
  • 硫化水素(4)
  • 臭化メチル(1)
  • 酸性ガス(6)
  • 青酸ガス(1)
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(7)
  • 興研(85)
  • エスコ(55)
  • 3M(スリーエム)(47)
  • 三光化学工業(15)
  • SK11(14)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
  • H&H(3)
  • セフティー3(3)
  • TRUSCO(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ユニット(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モノタロウブランド 防毒マスク
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH716
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH715S
スカイマスク Mono-GH316
スカイマスク Mono-GH316
品番 Mono-GH716S Mono-GH716M Mono-GH715S S Mono-GH715S M Mono-GH316S Mono-GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
国家検定合格番号TN625TN625TN624TN624TN623TN623
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • 防毒マスク GM76-s 重松製作所

    防毒マスク GM76-s

    重松製作所(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
  • Xシリーズ吸収缶 重松製作所

    Xシリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所

    Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型

    重松製作所(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • ペイントメイト 重松製作所

    ペイントメイト

    重松製作所(38件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止種別オプション厚さ(mm)約2タイプろ過フィルター
  • Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所

    Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型

    重松製作所(8件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • フィルタ X3 重松製作所

    フィルタ X3

    重松製作所(7件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088トラスコ品番819-5445区分RL3質量(g)22国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
  • 防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

    重松製作所(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
    適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
  • フィルタ X1 重松製作所

    フィルタ X1

    重松製作所(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
  • CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-310シリーズ吸収缶

    重松製作所(14件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
  • 押え枠 #02785(LL) 重松製作所

    押え枠 #02785(LL)

    重松製作所(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合[外付けフィルタ]L2L、LL
  • 外付けフィルタ L2L 重松製作所

    外付けフィルタ L2L

    重松製作所(4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    欠品中
    質量(g)1.4±0.5規格L2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • キャップ 重松製作所

    キャップ

    重松製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番50515
  • ホルダー(R) 重松製作所

    ホルダー(R)

    重松製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番2907
  • 直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM76DS

    重松製作所(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所

    Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
  • 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW088(Two Way)

    重松製作所(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
    用途※フィルターは付いていません。仕様伝声器付種別防じん・防毒マスク材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 防じん・防毒マスク 重松製作所

    防じん・防毒マスク

    重松製作所(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS粒子捕集効率(%)81以上通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-304L3シリーズ吸収缶

    重松製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
    種別吸収缶区分L3質量(g)約46取付方式ネジ込みタイプ適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)国家検定合格番号TN22ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
  • 防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01C

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
  • 防毒マスクGM81S 重松製作所

    防毒マスクGM81S

    重松製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
    用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
  • CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-604Nシリーズ吸収缶

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    種別直結式吸収缶適合マスクGM-164/GM164-1
  • 外付けフィルタ SC 重松製作所

    外付けフィルタ SC

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
    適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
  • 吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所

    吸収缶用外付けフィルタ

    重松製作所(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
  • 防毒マスクGM70D 重松製作所

    防毒マスクGM70D

    重松製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
    仕様伝声器付種別防毒マスク質量(g)165以下(マスク部)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN16吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
  • TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所

    TW用吸収缶 TL/OV(12380)

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。
    用途塗装作業などトラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN589通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
  • 押え枠 #02788(CL) 重松製作所

    押え枠 #02788(CL)

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合[外付けフィルタ]SCトラスコ品番856-9126質量(g)10
  • CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-107シリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    コンビネーションキャップ
    付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34国家検定合格番号TN21通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
  • 防毒マスク GM12 重松製作所

    防毒マスク GM12

    重松製作所(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
    種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW08SF2

    重松製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-304シリーズ吸収缶

    重松製作所(12件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
    質量(g)49適合マスクGM185、GM81S、GM31最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
  • 直結式小型防毒マスク GM185 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM185

    重松製作所(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW11C

    重松製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • 外付けフィルタ LL 重松製作所

    外付けフィルタ LL

    重松製作所(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.4±0.5規格L1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防毒マスク