絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 安全メガネ

1,303件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRO

    RS PRO 保護メガネ 眼鏡

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
  • RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRO

    RS PRO 保護メガネ 眼鏡

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    金属不使用のヒンジを採用した革新的な軽量の絶縁保護メガネは、耐久性に優れた最新のデザインで、サイドアームには2材質を採用しています。サイドホールで通気性が向上し、優れた快適性が得られます。防傷コーティングで耐久性が向上 超快適な柔らかいアーム先端部 100 %金属不使用 超快適なフレキシブルアーム 長時間使用できる超軽量 小売展示用に使える小売袋 自動販売機用に個別にパック
    仕様レンズ色 = 黒/グレースタイルの種類 = 眼鏡取付けタイプ = コード付き耳栓傷防止 = ありフレーム材料 = ナイロン通気 = あり
  • RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRO

    RS PRO 保護メガネ 眼鏡

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    金属不使用のヒンジを採用した革新的な軽量の絶縁保護メガネは、耐久性に優れた最新のデザインで、サイドアームには2材質を採用しています。サイドホールで通気性が向上し、優れた快適性が得られます。防傷コーティングで耐久性が向上 超快適な柔らかいアーム先端部 100 %金属不使用 超快適なフレキシブルアーム 長時間使用できる超軽量 小売展示用に使える小売袋 自動販売機用に個別にパック
    仕様レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡取付けタイプ = コード付き耳栓傷防止 = ありフレーム材料 = ナイロン通気 = あり
  • レミントン シューティンググラス Remington

    レミントン シューティンググラス

    Remington
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    形状二眼型質量(g)30全幅(mm)150レンズ色イエロー可視光線透過率(%)90材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • 保護メガネ RM-23 理研化学

    保護メガネ RM-23

    理研化学
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格品です。
    適合RP 透明質量(g)38寸法(幅W×高さH)(mm)144×47フレーム色ブラウンレンズRP材質(フレーム)メタル
  • 保護メガネ RM-3 理研化学

    保護メガネ RM-3

    理研化学
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
    適合RP 透明質量(g)37寸法(幅W×高さH)(mm)144×47フレーム色シルバーレンズRP材質(フレーム)メタル
  • 保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)

    保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付

    MK(丸喜金属本社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
    付属品マイクロファイバーソフトケース仕様【ノーズパッド】一体成型材質フレーム:ポリカーボネート長さ(mm)160幅(mm)160高さ(mm)48タイプオーバーグラスレンズ色クリアフレーム色ブラック対応メガネ・マスク併用可機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティング両面ハード、両面曇り止めコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • HURRICANE bolle

    HURRICANE

    bolle
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
    長さ(mm)165幅(mm)135高さ(mm)45適合規格AS/NZSフレーム色マットブラック機能【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇コーティングプラチナコーティングライトテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO[安全保護具]

    防塵メガネ 傷防止タイプ

    PLANO[安全保護具]
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。
    用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ形状二眼型【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラックレンズ色ブラックレンズPC (ポリカーボネート)製機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止
  • 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO[安全保護具]

    防塵メガネ 傷防止タイプ

    PLANO[安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。視認性の高いイエローレンズ。
    用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ形状二眼型【テンプル】グレーイエロー【フレーム】グレー【モダン】イエローレンズ色イエローレンズPC (ポリカーボネート)製機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、HV (High-visibility)
  • ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズ

    bolle
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 花粉対策メガネ スカッシースタイル スモール 名古屋眼鏡

    花粉対策メガネ スカッシースタイル スモール

    名古屋眼鏡
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
  • JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ

    ミドリ安全
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-37
  • 蓄光メガネスタンド A PU(角型) パール(PEARL)

    蓄光メガネスタンド A PU(角型)

    パール(PEARL)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    蓄光タイプのシリコン製メガネスタンド
    幅(mm)60高さ(mm)95奥行(mm)60
  • 蓄光メガネスタンド A PI(角型) パール(PEARL)

    蓄光メガネスタンド A PI(角型)

    パール(PEARL)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    蓄光タイプのシリコン製メガネスタンド
    幅(mm)60高さ(mm)95奥行(mm)60
  • メガネスタンド(スクエア)C BL パール(PEARL)

    メガネスタンド(スクエア)C BL

    パール(PEARL)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    合皮
    幅(mm)54高さ(mm)93奥行(mm)54
  • メガネスタンド マーブル BR パール(PEARL)

    メガネスタンド マーブル BR

    パール(PEARL)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    【マーブル柄】大理石調のメガネスタンド!手軽にさっとめがねを立てることができて便利。大きめなのでメガネ以外にもリモコンや文房具など、机上の小物の整理にもおすすめです。
    幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)80
  • ゴグルカバー 理研オプテック

    ゴグルカバー

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ゴグルをヘルメットに取り付けたままでもアイピース(レンズ)をカバーできます。ゴグルアイピース(レンズ)への細かい扱い傷などからの保護に最適です。
    用途ゴグルアイピース(レンズ)の保護に。幅(mm)165厚さ(mm)15(生地の厚さではありません)ブラック高さ(mm)85
  • 耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入 トーアボージン

    耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
    用途高温作業、薬液取り扱い作業適合機種JIS長さ(mm)162幅(mm)146高さ(mm)55レンズ色透明フレーム色ホワイトテンプル色ホワイト
  • 一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ) 理研オプテック

    一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ)

    理研オプテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色イエローフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック
  • 二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-75 山本光学

    二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-75

    山本光学
    999税込1,099
    1組(1組)
    4日以内出荷
    二眼型セーフティグラス用スペアレンズです。
    材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)8
  • 保護ゴーグル(小型) 山本光学

    保護ゴーグル(小型)

    山本光学
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
    用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
  • MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】 Delta Plus(デルタプラス)

    MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】

    Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • MEIA CLEAR 安全メガネ(軽量約22g) 【10本】 Delta Plus(デルタプラス)

    MEIA CLEAR 安全メガネ(軽量約22g) 【10本】

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防疵硬化、防紫外線材質【ツル部コート】PVC /【レンズ】ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリア(透明)
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • SVP400 1035641 ハネウェル

    SVP400 1035641

    ハネウェル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    太いテンプルが人目を惹く、二色のテンプルティップを提供し、防曇・防傷ハードコーティングがすべての使用者の安全を守ります。 ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。 主な特長 •ノンスリップテンプルティップによる快適性の向上 •クッションノーズブリッジ
    サイズフリーレンズ色クリア適合規格EN166フレーム色クリア×レッド機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • A700  1015360 ハネウェル

    A700 1015360

    ハネウェル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。 主な特長 ●軽量設計 ●柔軟なテンプルチップパッドを備えたスポーツ テンプルで快適かつ確実な装着 ●一体成型ユニバーサルノーズ ブリッジ ●安全でスポーティーなラップアラウンドデザイン ●ポリカーボネート製レンズ ●Fog-Ban 防曇コーティング
    サイズフリーレンズ色グレー適合規格EN166フレーム色クリア機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • セーフビュー プラスティックレンズのみ 25枚×10袋入 ハリヤード

    セーフビュー プラスティックレンズのみ 25枚×10袋入

    ハリヤード
    29,980税込32,978
    1ケース(10袋×25枚)
    6日以内出荷
    顔面保護を目的としたディスポーザブルタイプのアイウェアです。 プラスチックフレームは再利用が可能で、使い分けに便利な10色アソートタイプです。 プラスチックフィルムは汚染または壊れた場合、簡単に交換ができ衛生的です。 軽量で長時間使用できます。 液体防御マスクとの併用で、軽度な液体曝露からの顔面保護が可能です。
    仕様●プラスティックレンズのみ※別途プラスティックフレーム 50001またはプラスティックレンズ+プラスティックフレームセット 50004が必要です。●適合フレーム:50002アズワン品番67-5191-98
  • 保護めがね SH-1 ナリカ

    保護めがね SH-1

    ナリカ
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    めがね併用:可(※一部めがねのデザインによっては使用することができません) 側面換気孔:無 アルコール消毒:可 ※小・中・高校理科実験向け教材です。
    仕様●材質:ポリカーボネートレンズ●寸法(mm):150×158×48アズワン品番67-4768-54
  • SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
    用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈メガネ たくみ

    草刈メガネ

    たくみ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    テンプル長さは調整可能です。丈夫なポリカーボネイト製です。曇り止め加工で視野良好です。
    用途草刈作業時に。仕様ツル調整可能、防曇加工ありトラスコ品番269-0636材質レンズ・フレーム:ポリカーボネイトテンプルカラー:黒レンズ色透明フレーム色レンズ厚さ(mm)2
  • セミアイカッププラフレーム トーアボージン

    セミアイカッププラフレーム

    トーアボージン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
    用途薬液取り扱い作業仕様マスク併用可トラスコ品番557-1860材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン形状2眼型幅(mm)143高さ(mm)41タイプアイカップ、ノーズパッドありレンズ色透明フレーム色グレーテンプル色グレー/ブルー
  • PG-604 保護メガネ アックス[安全保護具]

    PG-604 保護メガネ

    アックス[安全保護具]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
    仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番410-8592材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン長さ(mm)mm形状2眼型幅(mm)mm高さ(mm)44レンズ色クリアフレーム色クリアピンク加工防曇テンプル色クリアピンクレンズ厚さ(mm)1
  • 保護めがね(超強力曇り止め) エスコ

    保護めがね(超強力曇り止め)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
    レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
  • 保護メガネ RM-17α IR#2 理研化学

    保護メガネ RM-17α IR#2

    理研化学
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。
    形状2眼型質量(g)27レンズ色IR#2レンズポリカハードコート
  • 保護めがねスペクタル形 トーアボージン

    保護めがねスペクタル形

    トーアボージン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    シンプルで落ち着いたデザイン、黒色ナイロンフレーム。テンプル角度、長さ調節可能です。
    形状二眼型質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×148×162機能防曇、テンプル角度、長さ調節可材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇加工
  • 保護めがねスペクタル形 トーアボージン

    保護めがねスペクタル形

    トーアボージン
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    大型オーバーグラスです。テンプル角度、長さ調節可能です。
    形状二眼型質量(g)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×169×140機能防曇、テンプル角度、長さ調節可材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇加工
  • まとめ買い 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    まとめ買い 一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
  • 保護めがね(個別ケース付)SH-1C ナリカ

    保護めがね(個別ケース付)SH-1C

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    4日以内出荷
    めがね併用:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可
    付属品個別ケース形状二眼型寸法(mm)150×158×48タイプグラスレンズ色クリア機能めがね併用:可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーライトグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    くもり止め加工レンズです。柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)。つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。つるの角度が調節可能です。超軽量設計「約34g」
    材質フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー形状二眼型質量(g)約34レンズ色グレー機能UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全メガネ