絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 安全メガネ

926件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼式保護メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    一眼式保護メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
    仕様オーバーグラス・一体成型質量(g)45レンズ色薄黄色フレーム色クリア材質(レンズ)ナイロン
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
    仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー形状二眼型質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可
  • オーバーグラス 理研オプテック

    オーバーグラス

    理研オプテック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
    仕様耐衝撃性、メガネ併用形状一眼型質量(g)49レンズ色スモークレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付機能メガネ併用可
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 2眼セーフティグラス TRUSCO

    2眼セーフティグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
    適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • JIS保護メガネ2眼型用 替レンズ(YSペトロイド) 山本光学

    JIS保護メガネ2眼型用 替レンズ(YSペトロイド)

    山本光学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね 山本光学

    SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね

    山本光学
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に最適。 上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック 高湿度や寒暖差にも強いYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
    用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー可視光線透過率(%)18材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション

    DBLTACT 超防曇保護メガネ

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
    材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG トーアボージン

    JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG

    トーアボージン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
    仕様マスク併用可トラスコ品番557-1830材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック幅(mm)150高さ(mm)52タイプアイカップレンズ色透明フレーム色スモークテンプル色スモーク
  • 一眼型保護メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイファイブ

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
    仕様ツル調整角度調整範囲レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット鼻あて
  • 二眼型保護メガネ ウイナー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ ウイナー

    UVEX(ウベックス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット鼻あて
  • 二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4005材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 506UP

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ガスケット付きセット
    用途安全保護メガネ形状一眼型タイプクリガスケットレンズ色クリア機能曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
  • 巾着袋 めがね用 No.8めがね袋 トーアボージン

    巾着袋 めがね用 No.8めがね袋

    トーアボージン
    389税込428
    1個
    当日出荷
    吊り下げ用布巾着袋。吊り下げ用黒布巾着袋
    用途めがね収納用材質生地:布寸法(mm)200×100質量(g)15
  • 安全メガネ セーブインダストリー

    安全メガネ

    セーブインダストリー
    798税込878
    1個
    当日出荷
    塗装、研削・研磨、刈払い作業、解体現場、花粉の季節に。 浴室等のお掃除にも便利に使えます。軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用! 正面、側面からの飛来物から目を守ります。メガネをかけたままでも装着可能!
    用途安全メガネとして仕様軽量、衝撃に強いクリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×150×60機能メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • YS-390 二眼形保護めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    YS-390 二眼形保護めがね用 スペアレンズ
    適合YS-390種類保護めがね(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガードV20 エンビジョン 日本製紙クレシア

    クリーンガードV20 エンビジョン

    日本製紙クレシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.パフォーマンスモデル。 2.レンズの素材 ポリカーボネイト。 3.レンズの色 クリア。 4.99.9%UVカット。 5.ANSI Z87.1適合品。 6.つる調整可能 7.サイド保護機能 8.くもり防止
    トラスコ品番217-8833形状二眼型レンズ色クリア機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティグラス VICTOR INFIELD

    セーフティグラス VICTOR

    INFIELD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。 上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。 柔らかいノーズパッドは調整可能です。 包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
    仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品
  • セーフティグラス FLEXOR PLUS INFIELD

    セーフティグラス FLEXOR PLUS

    INFIELD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー幅(mm)132.2高さ(mm)42.5質量(g)24機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.2
  • 防塵メガネ くもり防止タイプ PLANO[安全保護具]

    防塵メガネ くもり防止タイプ

    PLANO[安全保護具]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    レンズは傷に強いポリカーボネート製(UVカットタイプ)。 傷防止・紫外線防止。くもり防止タイプ。 極めて軽量でスポーティーなフレーム。
    色(フレーム)ネイビー
  • セーフティゴーグル DT-SG-10 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-10

    DBLTACT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)35機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCO

    ビッグ二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
    トラスコ品番859-1123材質レンズ:ポリカーボネート幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイボ

    UVEX(ウベックス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031
  • 一眼型保護メガネ(オーバーグラス) OTOS

    一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

    OTOS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番834-5484材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネート質量(g)39600レンズ色クリア機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0011
  • ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ

    ワンダー 安全メガネ

    ワンダーセーフティ
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1:軽量で衝撃に強い!。2:割れにくい!。3:メガネをかけたままで使える!。4:衝撃に強いポリカーボネイト製!。イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!
    用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。材質ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87)
  • LED安全グラス SK11

    LED安全グラス

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング)

    UVEX(ウベックス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-トラスコ品番819-0794材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30規格EN166規格品レンズ色クリア機能防曇テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)1.5
  • ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ ミドリ安全

    ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

    ミドリ安全
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    レンズは上に跳ね上げが可能です。レンズが前後にスライドして位置を調節できます。ひさしがカーブ付の布帽子に取り付けるタイプです。
    トラスコ品番819-9534長さ(mm)70幅(mm)250厚さ(mm)1質量(g)32
  • 保護メガネ S-980VF 理研オプテック

    保護メガネ S-980VF

    理研オプテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ずれ落ちを軽減する超軽量タイプ
    仕様曇り止めレンズ形状一眼型質量(g)22規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能防曇加工、軽量材質(フレーム)ポリカーボネートアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
  • メッシュメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メッシュメガネ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
    形状二眼型質量(g)約37材質(フレーム)セルロース材質(レンズ)スチール(24メッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードグラス HGO-1 オーバータイプ タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HGO-1 オーバータイプ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
    用途安全保護メガネ形状一眼型本体質量(g)44材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 防じんメガネ サングラスタイプ No.1341 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネ サングラスタイプ No.1341

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
    仕様防曇加工、UVカット形状一眼型質量(g)約29機能防曇加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーグラス FG-14 TGK(東京硝子器械)

    オーバーグラス FG-14

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
    仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型型式FG-14フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
  • オーバーグラス保護メガネ RK-05 理研化学

    オーバーグラス保護メガネ RK-05

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • スポーツスタイル保護メガネ プラネット UVEX(ウベックス)

    スポーツスタイル保護メガネ プラネット

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
    長さ(mm)48幅(mm)150高さ(mm)60レンズ色クリア機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET bolle

    RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET

    bolle
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
    用途飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)トラスコ品番614-6681セット内容ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JIS機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色WHITE×PINKレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ

    bolle
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • SAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラチナコーティングで曇りらず、傷もつきにくい(ブリスタパッケージ版です)。曇らない・痛くない・かっこいい BOLLEが誇る三大セールスポイントを兼ね備え、ガスケット標準装備の優秀モデル。防塵、花粉対策、ウィルス対策災害対策などなど
    その他【ツル】調整可能/マスク併用可能/メガネ併用不可【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番204-9804材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼幅(mm)155高さ(mm)55レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングテンプル色ブラック×シルバーレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節4段調整可能
  • ビーセーフプロ314 エー・エム・プロダクツ

    ビーセーフプロ314

    エー・エム・プロダクツ
    9,998税込10,998
    1箱(12個)
    当日出荷
    わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。
    トラスコ品番250-9604幅(mm)142高さ(mm)45レンズ色透明適合規格ANSI Z87.1フレーム色イエローグリーン加工防曇加工あり

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全メガネ