絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
口金
- E17(17)
光色
クリア(6)
電球色(4)
電球形状

ミニクリプトン球(4)
電圧(V)
- 100(4)
- 110(6)
電球の種類
クリプトン(11)
クリプトン
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 旭光電機工業(11)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ELPA(3)
- 東西電気産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(3)
30~40未満(8)
40~50未満(1)
50~60未満(8)
60~70未満(1)
90~100未満(1)

省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ25W型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629~税込¥692~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥769~税込¥846~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ25W形フロスト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ25W形クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個4日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58色クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ40W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥529税込¥5821個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球