絞り込み
口金
- E17
- E14(1)
- E26(22)
- E39(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(3)
電圧(V)
- 100(6)
- 110(15)
電球形状

ミニレフ球(8)

レフ球(2)
電球の種類
クリプトン(2)
レフランプ(2)
白熱電球(8)
光色
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- オーム電機(9)
- ELPA(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 旭光電機工業(3)
- 東西電気産業(1)
オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭光電機工業・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E14(1)
E17
E26(22)
E39(2)

ミニレフ球25W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
ミニレフ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
ミニレフ球30W
ELPA¥332税込¥3651個当日出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)30定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
ミニレフ球7.5W
ELPA¥369税込¥4061個翌々日出荷から3日以内出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)7.5定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
ミニレフランプR40耐熱透明色レッド
旭光電機工業¥939税込¥1,0331個9日以内出荷全長(mm)62色ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンミニレフ球 R50E17 45W
オーム電機¥699税込¥7691個当日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
クリプトンミニレフ球 R45E17 22W
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
クリプトン球レフ R45E17 22W
オーム電機¥789~税込¥868~1個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
ミニレフE1715W
ELPA¥499税込¥5491個当日出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。全長(mm)60定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
ミニレフランプ(屋内用)
東西電気産業¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
レフクリプトン球
ELPA¥521税込¥5731個当日出荷レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。全長(mm)68定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
ミニレフランプR30クリア
旭光電機工業¥629税込¥6921個9日以内出荷全長(mm)40色ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用レフランプR40フロスト7.5W
旭光電機工業¥649税込¥7141個9日以内出荷全長(mm)62色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応