絞り込み
口金
- E26
- E14(1)
- E17(25)
- E39(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
電圧(V)
- 100(4)
- 110(11)
- 220(6)
電球形状

レフ球(3)
電球の種類
レフランプ(1)
白熱電球(4)
光色
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(3)
オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト
ブランド
- 旭光電機工業(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 岩崎電気(5)
- アサヒ(1)
- ELPA(1)
- 日幸電子工業(1)
- 東京メタル(1)
旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・アサヒ・ELPA・日幸電子工業・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E14(1)
E17(25)
E26
E39(2)

レフランプ
日幸電子工業(10件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷節電約10%の仕様です。電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
レフ電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥439税込¥4831個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
レフ電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥419税込¥4611個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
屋外投光用アイランプ 集光形
岩崎電気(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
レフ電球40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥419税込¥4611個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
屋外投光用アイランプ集光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26
旭光電機工業¥699税込¥7691個当日出荷全長(mm)101色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム型LEDランプ調色付40°
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
レフランプ 屋内用 フロスト
アサヒ¥729税込¥8021個6日以内出荷材質ガラス球:ニューフロスト全長(mm)101定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)40全光束(Lm)360ビームの開き(°)60定格寿命(時間)1500最大光度(cd)180径(mm)62
レフ形LED調色付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)115演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
電照栽培用ランプ めぐみ
東京メタル¥699税込¥7691台欠品中イチゴや菊など電照栽培に適したランプです。白熱電球の設備でそのまま使用でき、2000時間の超寿命。71Wで一般照明用白熱電球100W相当の電照効果があります。寸法(mm)Φ60×109質量(g)34消費電力(W)71口金E26全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100寿命2000時間
カラーレフランプ100Wアンバー
旭光電機工業¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷全長(mm)140色ガラス球:耐熱透明アンバー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ100Wグリーン
旭光電機工業¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷全長(mm)140色ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
レフランプ135W(屋外用)
旭光電機工業¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷全長(mm)158色ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱透明カラーレフ球60W ブルー
旭光電機工業¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷全長(mm)101色ガラス球:耐熱透明ブル-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応