絞り込み
口金
  • E26
  • E39(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 50~60未満(1)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~240(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
ブランド
  • ELI Lamp(1)
  • ニッケンハードウエア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア

    ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

    ニッケンハードウエア
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
  • エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp

    エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

    ELI Lamp
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命

電球』には他にこんなカテゴリがあります

水銀ランプ