絞り込み
口金
- E26
- E39(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 50~60未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
- 200(1)
- 220(1)
ブランド
- ELI Lamp(1)
- ニッケンハードウエア(1)

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498税込¥9,3481台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯
ELI Lamp¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から9日以内出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命