絞り込み
口金
- E10(1)
- E12(10)
- E14(2)
- E17(16)
- E26(7)
- P21(3)
電圧(V)
- 110(2)
光色
クリア(13)
ホワイト(9)
電球色(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(6)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
電球の種類
白熱電球(3)
電球形状

ミニボール球(2)

小丸球/ナツメ球(1)
ミニボール球・小丸球/ナツメ球
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- 旭光電機工業(55)
- オーム電機(31)
- ELPA(28)
- エスコ(20)
- ミネシマ(8)
- 東西電気産業(4)
- マクサー電機(3)
- 東京メタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- DESCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E10(1)
E12(10)
E14(2)
E17(16)
E26(7)
P21(3)

グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥74~税込¥81~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球32W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
パイロットランプ5Wクリア口金E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球15W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17色クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球3Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球7W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適口金E26高さ(mm)61質量(g)9径(Φmm)40定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応